絞り込み
ブランド
  • TY-Rap
  • モノタロウ(26)
  • エスコ(442)
  • PANDUIT(パンドウイット)(325)
  • マサル工業(294)
  • タカチ電機工業(251)
  • ELPA(249)
  • 大栄電線工業(204)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(188)
  • ネグロス電工(177)
  • RS PRO(167)
  • デンカエレクトロン(145)
  • オーム電機(134)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • ネオダクト(98)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(73)
  • TRUSCO(73)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(64)
  • 大和電業(64)
  • ユーボン(59)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)TY-Rap
1,698税込1,868
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)黒色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)TY-Rap
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)淡青色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)TY-Rap
6,698税込7,368特価
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)青緑色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色)TY-Rap
1,898税込2,088
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)黒色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー)TY-Rap
559税込615
1袋(100本)
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
トラスコ品番623-9545材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)92幅(mm)2.44色混合(赤・紫・青・黄)最大結束径(Φmm)16引張強度(N)80
結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド)TY-Rap
6,498税込7,148
1袋
119日以内出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
2,198税込2,418
1巻
119日以内出荷
ケーブル束や、ホースなどを結束しつつ保護するらせん状のチューブです。
用途屋外のあらゆるケーブル保護、結束に。
木材固定用結束バンド TY-Rap木材固定用結束バンドTY-Rap
1袋
欠品中
木材などへ固定する釘がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外のシンプルなアプリケーションに。
ブラインドヘッド結束バンド TY-Rapブラインドヘッド結束バンドTY-Rap
5,598税込6,158
1袋
119日以内出荷
ヘッドとボディが分かれているTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の手が届きづらい位置への結束に。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
9,398税込10,338
1巻
当日出荷から119日以内出荷
メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。
用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋) TY-Rapパネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋)TY-Rap
1袋
欠品中
パネル取り付け用の羽根がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋) TY-Rapパネル固定用結束バンド(プッシュマウント)(大袋)TY-Rap
23,980税込26,378
1袋
119日以内出荷
パネル取り付け用の羽根がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
ブラインドヘッド結束バンド TY-Rapブラインドヘッド結束バンドTY-Rap
5,598税込6,158
1袋
119日以内出荷
ヘッドとボディが分かれているTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の手が届きづらい位置への結束に。
ポーラスコンクリート固定用結束バンド TY-Rapポーラスコンクリート固定用結束バンドTY-Rap
1箱(100袋)
欠品中
ポーラスコンクリートなどへ固定するねじがついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外のシンプルなアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド標準(大袋) TY-Rapパネル固定用結束バンド標準(大袋)TY-Rap
32,980税込36,278
1袋
当日出荷
パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド標準(大袋) TY-Rapパネル固定用結束バンド標準(大袋)TY-Rap
119,800税込131,780
1袋
119日以内出荷
パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード) TY-RapBind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)TY-Rap
1,798税込1,978
1巻
119日以内出荷
ケーブル束や、ホースなどを結束しつつ保護するらせん状のチューブです。
用途屋内のあらゆるケーブル保護、結束に。
結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド) TY-Rap結束バンド 高性能ケーブルタイ(結束バンド)TY-Rap
4,698税込5,168
1袋
119日以内出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途飲料品産業機器・設備のケーブル結束に。タイヤ製造機器・設備などの異物混入リスクを防ぐアプリケーションのケーブル結束に。
専用携帯ポーチ TY-Rap専用携帯ポーチTY-Rap
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ベルトなどに取り付け可能なクリップ付、小窓からTy-Rapを取り出し可能なTy-Rap専用携帯ポーチです。
材質ポリエステル
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)TY-Rap
17,980税込19,778
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)白色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー)TY-Rap
24,980税込27,478
1袋(1000本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:超耐熱46ナイロン(PA46)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)ライトイエロー
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色)TY-Rap
2,598税込2,858
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)明青色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色) TY-Rap高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色)TY-Rap
1,698税込1,868
1袋(100本)ほか
当日出荷
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)明青色
ケーブル収納・配線