絞り込み
ブランド
- HSUN WANG
- モノタロウ(27)
- RS PRO(622)
- エスコ(555)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(261)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(211)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(162)
- オーム電機(136)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 1.22(2)
- 3(3)
- 5(10)
- 8(2)
色
ブラック(17)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻
HSUN WANG¥849税込¥9341個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格3.2mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻
HSUN WANG¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-45~125規格6.4mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
防水熱収縮チューブ 15Φ 1.22m巻
HSUN WANG¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.22使用温度範囲(℃)-45~125規格15mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
熱収縮チューブ 6種セット
HSUN WANG¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。セット内容黒 2mm 30本、黄 3mm 25本、赤 4mm 25本、緑 5mm 20本、青 6mm 10本、白 10mm 10本使用温度範囲(℃)-55~125長さ(cm)10/1本収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 4Φ 8m巻
HSUN WANG¥779税込¥8571個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)8使用温度範囲(℃)-55~125規格4mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
ケーブル保護ネットチューブ 10Φ 5m
HSUN WANG¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷耐環境性に優れたモノフィラメント糸を使用しています。 編組構造により、素早く簡単に設置できます。 電線の保護に使用します。材質PET色黒長さ(m)5規格10mm温度範囲(℃)-70~150RoHS指令(10物質対応)対応
防水熱収縮チューブ 9.5Φ 1.22m巻
HSUN WANG¥919税込¥1,0111個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.22使用温度範囲(℃)-45~125規格9.5mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
防水熱収縮チューブ 4種セット
HSUN WANG¥2,898税込¥3,1881セット3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 耐摩耗性および耐食性を有しています。 防水性と防湿性を備えています。セット内容桃色(半透明) 4.5mm 20本、水色(半透明) 5.5mm 20本、黄色(半透明) 6.5mm 20本、黄色(半透明) 8mm 10本使用温度範囲(℃)-45~125長さ(cm)8/1本収縮率4:1
熱収縮チューブ 8Φ 5m巻
HSUN WANG¥739税込¥8131個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格8mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 7Φ 5m巻
HSUN WANG¥699税込¥7691個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格7mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 6Φ 5m巻
HSUN WANG¥679税込¥7471個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格6mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 5Φ 5m巻
HSUN WANG¥669税込¥7361個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格5mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 3Φ 8m巻
HSUN WANG¥699税込¥7691個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)8使用温度範囲(℃)-55~125規格3mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 15Φ 3m巻
HSUN WANG¥769税込¥8461個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)-55~125規格15mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 12Φ 5m巻
HSUN WANG¥839税込¥9231個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格12mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
熱収縮チューブ 10Φ 5m巻
HSUN WANG¥769税込¥8461個3日以内出荷ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。材質ポリオレフィン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~125規格10mm収縮温度70~110℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1
ケーブル保護ネットチューブ 8Φ 5m
HSUN WANG¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷耐環境性に優れたモノフィラメント糸を使用しています。 編組構造により、素早く簡単に設置できます。 電線の保護に使用します。材質PET色黒長さ(m)5規格8mm温度範囲(℃)-70~150RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護ネットチューブ 6Φ 5m
HSUN WANG¥999税込¥1,0991個3日以内出荷耐環境性に優れたモノフィラメント糸を使用しています。 編組構造により、素早く簡単に設置できます。 電線の保護に使用します。材質PET色黒長さ(m)5規格6mm温度範囲(℃)-70~150RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル保護ネットチューブ 12Φ 5m
HSUN WANG¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷耐環境性に優れたモノフィラメント糸を使用しています。 編組構造により、素早く簡単に設置できます。 電線の保護に使用します。材質PET色黒長さ(m)5規格12mm温度範囲(℃)-70~150RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998


































![ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712776-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ白(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712740-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ赤(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712749-260824-02.jpg)
![ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品] ハンダ入り防水性収縮チューブ青(5個入り) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712767-260824-02.jpg)