ケーブル収納・配線 :「切り口保護」の検索結果

ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。
材質ポリエチレン 関連資料SEカタログ.pdf(0.17MB) RoHS2証明書(SE).pdf(0.12MB) 非含有証明書(SE).pdf(0.07MB)
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式
全長(mm)250 材質6ナイロン 難燃性UL94 V2
1セット(10本)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デンカエレクトロン編組チューブ専用カッター
ほつれを解消して、スムーズに編組チューブをカットするための専用工具です。 FLシリーズを熱によりカットしますので、切り口からほつれません。 サーモスタット内臓なので、長時間ご使用いただいてもオーバーヒートしにくい設計になっています。 大口径も左右にひねって刃口に垂直にチューブをおろすことにより、きれいな切り口に仕上がります。
定格110V 温度範囲(℃)600(調節不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×100×75
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷