ケーブル収納・配線 :「配線盤」の検索結果
こんなお得な商品も!

PVCボタンチューブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。
色グレー・黒(リバーシブル)
仕様RoHS対応品
材質ポリエステルクロス入ビニールシート
使用温度範囲(℃)-20~85
シート厚さ(mm)0.35
関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
コストパフォーマンスに優れた黒色一色タイプのホックボタンチューブです。
ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色は黒一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。
ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
色黒
関連資料HB-Bチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Bチューブ).pdf(0.07MB)
コストパフォーマンスに優れた灰色一色タイプのホックボタンチューブです。ケーブルをくるむ様にして使用する配線保護チューブ(ホックチューブ)です。合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。ホック式の配線保護チューブのため、長い距離の結束に使用する際ケーブルを途中から分岐することも簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料HB-Gチューブカタログ.pdf(0.24MB) RoHS2証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(HB-Gチューブ).pdf(0.07MB)
灰色一色タイプのホックボタンチューブです。特長。・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。
用途採用実績。・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM
使用温度範囲(℃)-5~85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.24MB) (0.12MB) (0.07MB)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。