本体は塩化ビニルを使用。電線引出部の断線を防ぎます。使用する電線径に合わせてカットし、使用します。一体式なので、コストの低減とケーブル保護部(A・B部)を切り取ることで、色々なサイズのケーブルに適合するよう設計されています。
ネジ込み取付でケーブルをしっかりと保持します。
用途各種電気配線器具の電線引出部等に使用。
材質塩化ビニール
色黒
寸法L(mm)11
適合板厚(mm)5以下
取付ねじG(PF)ネジ
取付部G(PF)ネジ
寸法R(Φmm)20.7
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ外径C1(Φmm)20.9
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。