ケーブル収納・配線 :「EPDM 3mm」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
EXUC型ケーブルグランドは、最も簡単な構造で機器引込側にはOリングを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。国内検定申請に対応可能なIECEx認証品でEx指針2015、Ex指針2018に適合しております。
寸法(mm)(L)84
質量(kg)0.4
サイズ22
材質(本体)銅合金
寸法D(Φmm)17
表面処理ニッケルメッキ
材質(パッキング)耐圧:EPDMゴム
寸法B(mm)36
寸法N1(mm)3/4 NPT
寸法C(Φmm)39
寸法N2(mm)G3/4
材質(Oリング)EPDMゴム
寸法S1(mm)22
寸法S2(mm)14
適合ケーブル(Φmm)12.0~13.9
関連資料(0.07MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。