取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。
材質PVC
長さ(mm)1000
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

スパイラルチューブ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。
長さ(m)10
材質/仕上軟質ポリエチレン
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
材質軟質ポリオレフィン樹脂
長さ(m)2
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~125
適合規格UL224
収縮率(%)50以上
内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。
3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
色黒
材質粘着剤付ポリオレフィン
長さ(mm)120
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~125
規格品UL規格品
収縮温度90℃
収縮率(%)(内径)60以上
耐電圧(V)600
外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。
配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。
分岐配線が簡単に取り出せます。
RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。
材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス
色シルバー/ブラック
長さ(m)1
適合温度(℃)最高240(シート部)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。
高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
長さ(m)1
色黒
材質フッ化エラストマー
使用温度範囲(℃)-55~200
閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
用途配線の結束・保護用。
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。
長さ(m)2
使用温度範囲(℃)-55~125
収縮温度90℃
収縮率(%)内径:50以上
通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
用途配線の結束・保護に。
材質ポリエステルモノフィラメント
色黒
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。
耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。
工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。
透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。
長さ(m)1
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂
使用温度範囲(℃)-55~150
収縮率(%)50
工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途配線の結束・保護用。
材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)
色透明
長さ(m)5
RoHS指令(10物質対応)対応
焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。消防庁防災規格適合品です。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。
材質難燃ポリエステル繊維
厚さ(mm)0.17
色グレー
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。
溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。
取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。
巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブルの保護に。
仕様粘着剤付
材質/仕上オレフィン系エラストマー
色黒
長さ(m)30
ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
用途配線の保護に。
材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール
厚さ(mm)0.35
色グレー/ブラック
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
丸穴から電線を出したい時など、穴淵に付けることでケーブル等を保護します。
スリット入りのため、曲線に使用可能です。
溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。
取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。
巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブル等の保護に。
仕様粘着剤付
材質/仕上オレフィン系エラストマー
色黒
長さ(m)30
レールタイプの銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。
専用工具が不要で素手で開閉できます。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
長さ(m)5
色黒
材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC
ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM
色黒
長さ(m)25
レールタイプの銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。
専用工具が不要で素手で開閉できます。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC
色黒
長さ(m)25
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質/仕上ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂
色黒
長さ(m)25
メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。
材質PVC
厚さ(mm)0.28
色グレー
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
後入れ可能な伸縮網組チューブです。
飛行機の配線、コンサート等で使われる音響・照明ケーブルなどに幅広く利用できます。
自己消化性を備え、UL224VW-1を取得しています。
自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は形状記憶により円形に戻ります。
材質/仕上ポリエステルモノフィラメント、ポリエステルマルチフィラメント
色黒
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂
色黒
長さ(m)5
ホックボタン式の銅箔シールドチューブです。
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。
材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、ホックボタン部:POM
色黒
長さ(m)5
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。