こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します
仕様屋内用
巻いて運べるため持ち運びに便利です。
やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
用途配線固定用。
材質66ナイロン(UL94V-0)
色白
横(mm)9.5
使用ねじM4
ねじ穴(Φmm)4.3
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして
取付穴径(Φmm)5.5×10
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。