ケーブル収納・配線 :「フレキ.コネクタ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極
保護構造 IP67適合
耐油性
作業性、保守性を重視
用途センサーリード線の中継ボックス
小型防水中継ボックス
特性防水
材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス
使用温度範囲-25℃~80℃
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
取付ねじCTG16
電線太さ(mm2)1.25
適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。