ケーブル収納・配線 :「スイッチボックス 1個用」の検索結果

ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
関連キーワード
145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別1個用 仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用 側面ノック数8 適合モール/1~3号
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
295 税込325
翌日出荷

1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):119×74×50●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-43
1個
31,400 税込34,540
翌日出荷

1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-42
1個
24,800 税込27,280
翌日出荷

1個用1方出 ねじ無し電線管用(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス アズワン品番65-2253-41
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。 材質鋼板 寸法L(mm)124 寸法W(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
132 税込145
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
419 税込461
3日以内出荷


市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-64
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-63
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

1個用1方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-65
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

種類A型B型共用 適合規格(PS)E 付属品器具取付ねじ 長さL(mm)120 幅W(mm)124 規格2コ用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,760 税込3,036
翌日出荷


1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-66
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-68
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

1個用直線2方出 薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板 アズワン品番65-2252-67
1個
1,810 税込1,991
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格2ヶ用 適合モール/1~4号 側面ノック数10
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
規格1ヶ用浅形 側面ノック数8(1~3号)
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質鋳鉄製 表面処理白色粉体塗装
1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ2ヶ用 側面ノック数16
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


埋込コンセントが取付可能な1ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。16サイズの取付も可能にするスリーブ付です。
仕様RoHS対応 付属品スリーブ×1個(16サイズ)、埋込コンセント取付ねじ
1セット
769 税込846
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アメリカン電機露出スイッチボックス
埋込コンセントが取付可能な2ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。
仕様RoHS対応 付属品2号コネクタ×1個、埋込コンセント取付ねじ
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別2個用 仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。 ホワイト 材質鋼板 質量(g)175 タイプ2個用 寸法L(mm)115 寸法H(mm)1.6 寸法W(mm)117 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
5日以内出荷

配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別3個用 仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4コ用スイッチボックス
用途4コ用 規格4コ用 付属品器具取付ねじ 質量(kg)0.94 深型 種類A、B共用型
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用 付属品器具取付ねじ 適合規格(PS)E 長さL(mm)124 幅W(mm)75 規格1コ用
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)