ケーブル収納・配線 :「興和化成」の検索結果

ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
979 税込1,077
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 材質難燃性ポリプロピレン(PP) 特性軽量、耐衝撃性
1箱
6,298 税込6,928
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

興和化成マジックチューブ
RoHS
RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25 特性難燃 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

結束とシールドが同時に行えます。 熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。 ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚 材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布 長さ(mm)1000 使用温度(℃)-20~60 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
10,980 税込12,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハーフダクト 興和化成 動画あり
興和化成ハーフダクト
RoHS
RoHS指令適合製品です。
用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)980
1箱(5本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 ブラック&グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。 電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 長さ(m)5 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。 トラスコ品番361-4751 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 長さ(m)25 呼び径(mm)19 最小径(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,898 税込8,688
当日出荷

ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。 RoHS指令適合製品です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
用途ノイズ対策用 ブラック 材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5袋)
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラップチューブ 非難燃タイプ 興和化成 動画あり
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

興和化成セパレーター
RoHS
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0) グレー 使用温度(℃)-20~50 RoHS指令(10物質対応)対応 定尺(mm)1000
1箱(10本)
8,498 税込9,348
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラップチューブ 難燃タイプ 興和化成 動画あり
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50m)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。 使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。 材質ポリエステル ブラック 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.66MB)
1箱(25m×1巻)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。 使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。 材質ポリエステル ブラック 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.66MB)
1箱(25m×1巻)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)15 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)6 最大径(Φmm)22 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護 材質ポリエステル ブラック(白糸編み込み有) 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.83MB)
1箱(200m×1巻)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)19 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)12 最大径(Φmm)28 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)6 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)3 最大径(Φmm)12 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成 動画あり
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 ブラック 使用温度(℃)‐15~70 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品概要(0.56MB)
1本(5m)ほか
6,398 税込7,038
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。 屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。 導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔 幅(mm)25 使用温度(℃)-50~100 最小径(Φmm)19 最大径(Φmm)32 定尺(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)
99,980 税込109,978
8日以内出荷

興和化成マジックチューブ
RoHS
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー 幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
5,398 税込5,938
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
4,398 税込4,838
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性) 定尺(m)1.6 タイプH型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
8,998 税込9,898
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

興和化成ECO配線ダクト
RoHS
ハロゲン物質を含まない材料を使用しています。 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令・REACH規制等)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃)-20~100 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)25×60×2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
20日以内出荷

フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ ブラック 使用温度(℃)-20~50 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
14,980 税込16,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング