ケーブル収納・配線 :「興和化成」の検索結果

ケーブル収納・配線とは、複数の電子機器を扱う現場での混乱を防ぎ、整理整頓にも役立つ道具を指します。屋外作業現場での配線を保護するプロテクター、ケーブルを固定させるステッカーなどもケーブル収納・配線の範囲です。ワゴンモールを活用することによって台車の通行がスムーズになり、転倒事故防止にも役立つでしょう。その他、測定器・通信機といった電子機器とケーブルをつなぐ露出ボックスなどの扱いもあります。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

興和化成マジックチューブ
RoHS
RoHS指令適合製品です。 マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25 特性難燃 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
15,980 税込17,578
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂 ブラック&グレー 長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラップチューブ 非難燃タイプ 興和化成 動画あり
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラップチューブ 難燃タイプ 興和化成 動画あり
RoHS指令適合製品です。 メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。 使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。 材質ポリエステル ブラック 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.66MB)
1箱(25m×1巻)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。 使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。 材質ポリエステル ブラック 使用温度(℃)-30~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.66MB)
1箱(25m×1巻)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

興和化成マジックチューブ
RoHS
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー 幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
5,398 税込5,938
12日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂 リバーシブルタイプ(ブラック&グレー) 使用温度(℃)-15~70 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)ほか
4,398 税込4,838
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。 内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ ブラック 使用温度(℃)-20~50 定尺(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
14,980 税込16,478
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング