51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など 仕様室内用 材質PVC
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン 仕様ケーブルクランプ2個内蔵 取付穴寸法(mm)4.2×7
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC 付属品仮止めテープ付 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。 付属品も豊富に取り揃えております。 配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。 ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。 材質PVC 適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条 質量(g)272 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)11.5 寸法W(mm)25.4 内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9 RoHS指令(10物質対応)対応 号数3号
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

美観にすぐれ、工事の簡便さを特色とし、露出工事に最適品です。
用途事務室、学校、病院、駅、店舗等の乾燥した場所においての増設、改修工事など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質塩化ビニール(PVC)
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用 材質PVC
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MC2 モールカッター マサル工業 動画あり
マサル工業モールカッター
●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール:4号までガードマンⅡR型:3号までワイヤプロテクタS形 :7号まで
トラスコ品番130-9110 質量(g)410 寸法L(mm)242
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
シルバー 材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC 全長(m)2 耐荷重N(kgf)3920(400)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マサル工業メタルモール
エコ商品
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法H(mm)12 寸法B(mm)54 寸法b1(mm)18 寸法b2(mm)4.5 寸法h(mm)8 適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール 高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール 敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる 踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など 仕様バリアフリー対応品 材質PVC
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイト タイプ断熱材付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フローリング等の床によく合う木目調。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルを確実に収納できる仮止めテープ付。
全長(m)2 材質樹脂 耐荷重N(kgf)980(100)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
217 税込239
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ミルキーホワイト 全長(m)2 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型 全長(m)2 仕様屋外用 付属品ストッパー付 材質自己消火性樹脂 寸法H(mm)30 寸法B(mm)40 寸法b(mm)29 寸法h(mm)27 ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1 有効内断面積(mm2 )878 ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117) 材質PVC 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。 マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ付 2号 全長:2m カラー:ナチュラル
ナチュラル サイズ2号 全長(m)2 付属品テープ付
1個
683 税込751
翌々日出荷

1個
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
160 税込176
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テープ付 1号 全長:2m カラー:ナチュラル
ナチュラル サイズ1号 全長(m)2 付属品テープ付
1個
589 税込648
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)メタルワイプロ本体 2ウェイ
床面のケーブル配線を強電線と弱電線(アナログ信号・TVビデオ信号)に分離して保護する場合や、電線量が多く1ウェイでは不足する場合に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製 内断面積(mm2)150×2
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)メタルワイプロ本体 1ウェイ
床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製 質量(kg)1.4 色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2) 内断面積(mm2)200
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,374 税込2,611
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)b:49、h:11.5 ベージュ 寸法(幅W×高さH)(mm)78×15.5 全長(m)2 アズワン品番64-2285-33 使用荷重(N)1960(200kgf)
1本
3,720 税込4,092
翌日出荷

寸法(mm)b:27、h:8.5 ベージュ 寸法(幅W×高さH)(mm)54×12 全長(m)2 アズワン品番64-2285-31
1本
2,350 税込2,585
翌日出荷

1本ほか
464 税込510
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,708 税込1,879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様テープ付 材質PVC ベージュ 寸法(幅W×高さH)(mm)160×25 全長(m)2 耐荷重N(kgf)1960(200) サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5 アズワン品番64-2285-50
1本
11,100 税込12,210
当日出荷

仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付 材質PVC ベージュ 寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5 全長(m)2 耐荷重N(kgf)1960(200) サイズ(mm)b1:36、h:17.5 アズワン品番64-2285-49
1本
8,340 税込9,174
当日出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります