こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。
材質PVC
全長(m)1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
電話、各種OA機器の配線などの床配線工事に最適です。傾斜がなだらかですので、台車や人の通過の障害になりません。
長さ(m)1
材質塩化ビニール(PVC)
こんなお得な商品も!

ソフトモール
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
床用ケーブル保護収納システム
くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない!
電線と各種コードが美しく収納できる
低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全
任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える
長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻)
底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など
仕様室内用
材質PVC
両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム
耐荷重N(kgf)1960(200)
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
床面への屋内配線の保護に最適です。
台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
床面にマッチした色が揃えてあります。
基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。
材質PVC
色ベージュ
配線ケーブルを傷つけることなく保護します。
ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。
用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。
材質/仕上塩化ビニール(PVC)
色ホワイト
長さ(m)1
巻いて運べるため持ち運びに便利です。
やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC
付属品仮止めテープ付
耐荷重N(kgf)1960(200)
●耐候性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。●付属品も豊富に取り揃えております。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。
付属品も豊富に取り揃えております。
配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。
ベースには取付け用ねじ穴(長穴4×10mm)が6穴あります。
材質PVC
適合・光インドアケーブル8条・UTP0.5×4P×4条・Φ6までの通信線3条・Φ8までの通信線2条
質量(g)272
寸法L(mm)2000
寸法H(mm)11.5
寸法W(mm)25.4
内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×7.9
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
全長(m)1
寸法A(mm)70
寸法B(mm)16
適合ケーブルVVF1.6×2心×4条VVF1.6×3心×3条VVF2.6×3心×2条
豊富なカラーとサイズが揃えてあります。
蓋の装着が容易にできます。
基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)4
トラスコ品番363-6216
幅(mm)150
厚さ(mm)40
質量(kg)12.6
適合ケーブル(Φmm)30
●平面での直角接続に使用します
。
用途平面での直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
屋内外、仮設現場用
床用ケーブル保護収納システム
ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる
特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK
ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応
電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる
コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型
床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能
5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用
材質PVC
アルミ製のカバーで仕上がりがきれいです。
基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。
複数のテーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。(OP3型は除く)
色シルバー
材質カバー/A6063アルマイト処理、クリア処理、ベース/PVC
全長(m)2
耐荷重N(kgf)3920(400)
配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。
材質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルを上から収納できて使いやすい
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム
特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性
特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている
ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応
ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない
緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい
床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC
寸法(幅W×高さH)(mm)100×16
適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
寸法H(mm)12
寸法B(mm)54
寸法b1(mm)18
寸法b2(mm)4.5
寸法h(mm)8
適合ケーブル【センター】Φ7.5の通信線・ケーブル-2条、Φ8-1条、LANケーブル(UTP0.5×4P-3条)、VVF(1.6×2C-2条、2.6×2C-1条、2.6×3C-1条)、VCTF(1.25×3C-1条、2.0×2C-1条)【両サイド】Φ4以下の通信線・ケーブル
耐荷重N(kgf)1960(200)
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途壁面用配線の保護
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる床配線工事に最適。露出しているケーブルをすっきり収納できます。
材質はPVC製なので強度はバツグン。、LANケーブルを断線などから保護します。
ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減しています。
用途ケーブルをカバーするモールを使用することで、断線トラブル防止が可能
材質PVC
色木目
長さ(m)1
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)50
厚さ(mm)16.5
適合ケーブル(Φmm)10
●ダクト同士の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に
材質軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)4
トラスコ品番473-0496
幅(mm)185
厚さ(mm)55
質量(kg)14.5
適合ケーブル(Φmm)40
ゆるやかな傾斜で足に優しく、フラットな形状の安全モール
高齢化時代に求められる安全性を重視し、つまずいたり、引掛ったりしにくい踏み越えがスムーズなモール
敷設してもフラットで目立たず、パステルカラー調の美しい6色カラーで、店舗やレストラン等の床面にコーディネートできる
踏み越えが軽くスムーズなので、歩行器や車椅子、ショッピングカート等でも大丈夫
用途オフィス・家庭・イベントホール・劇場・映画館・ホテル・駅構内・各種店舗・ ホームセンター・遊園地・流通倉庫・幼稚園・児童施設・学校・体育館・老人ホーム・病院・ 介護施設・リハビリセンター・工場など
仕様バリアフリー対応品
材質PVC
屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
色黒/黄
モールどうしの接合部に取付けるユニット。
2本のモールが平面で90度の角度で接続しないといけない時この接続ユニットを接合部に取付ける。
はめ込むだけのワンタッチ装着で取り付け、取り外しが簡単。
モールと同じ素材なので強度はバツグン。
平面での直角接続(曲ガリ)
用途モールとモールの間を接続する商品です。
形状曲ガリ
電線、通信線の保護に最適です。
コードに足を引っかけないので安全、電線も保護できます。
台車やワゴン車の通過もスムーズ
材質塩化ビニール
長さ(m)1
寸法A(mm)50
寸法B(mm)11
適合ケーブルVVF1.6×2心×1条VVF2.0×3心×1条
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
次へ
ケーブルモール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。