ケーブルモール :「屋外用ケーブル」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型
全長(m)2
仕様屋外用
付属品ストッパー付
材質自己消火性樹脂
寸法H(mm)30
寸法B(mm)40
寸法b(mm)29
寸法h(mm)27
ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1
有効内断面積(mm2 )878
ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。