絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ケーブルモール

1,421件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
露出ボックス(VE管用/1方向) エスコ露出ボックス(VE管用/1方向)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
ソフトプロテクタ 5m TGK(東京硝子器械)ソフトプロテクタ 5mTGK(東京硝子器械)
11,400税込12,540
1巻
8日以内出荷
特殊軟質材を使用しているため、耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性にすぐれ、屋内、屋外(寒冷地)に使用できます。 底面にスリットがあり、簡単に広げることができるので電線を容易に挿入することができます。 ゆるやかな山型成形のため、つまずきにくくなっています。また、幅広のため、テープで固定しなくても安定した設置ができます。
材質軟質PVC長さ(m)5耐荷重(kg)150適合電線電話線、通信線、ビニール平型コードVVF2.0×3C
160mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ) エスコ160mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)エスコ
11,100税込12,210
1本
当日出荷
仕様テープ付材質PVCベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)160×25全長(m)2耐荷重N(kgf)1960(200)サイズ(mm)b1:55.5、h:18.5アズワン品番64-2285-50
117mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ) エスコ117mmx2.0m ワゴンモール(ベージュ)エスコ
8,340税込9,174
1本
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付材質PVCベージュ寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5全長(m)2耐荷重N(kgf)1960(200)サイズ(mm)b1:36、h:17.5アズワン品番64-2285-49
117mmx2.0m ワゴンモール(グレー) エスコ117mmx2.0m ワゴンモール(グレー)エスコ
8,340税込9,174
1本
当日出荷
仕様床面への屋内配線の保護に最適です。台車などがスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。テープ付材質PVCグレー寸法(幅W×高さH)(mm)117×23.5全長(m)2耐荷重N(kgf)1960(200)サイズ(mm)b1:36、h:17.5アズワン品番64-2285-37
Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー) エスコΦ10mmx10m ケーブルプロテクター(アイボリー)エスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)50(W)×16.5(H)質量(kg)4.8アイボリー全長(m)10アズワン品番64-7953-81適合ケーブル(Φmm)10以下
Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(ブラック) エスコΦ10mmx10m ケーブルプロテクター(ブラック)エスコ
10,100税込11,110
1本
翌日出荷
材質軟質塩化ビニール樹脂寸法(mm)50(W)×16.5(H)質量(kg)4.8ブラック全長(m)10アズワン品番64-7953-80適合ケーブル(Φmm)10以下
78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ) エスコ78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5ベージュ適合品番EA947HM-233アズワン品番64-2285-44
68.5mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ) エスコ68.5mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)B:75、H:15.2、L:102.5、l:9、R:39ベージュ適合品番EA947HM-232アズワン品番64-2285-43
54mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ) エスコ54mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)B:60、H:13.6、L:85.5、l:7、R:31.5ベージュ適合品番EA947HM-231アズワン品番64-2285-42
78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)エスコ
470税込517
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5ベージュ適合品番EA947HM-273アズワン品番64-2285-36
68.5mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ68.5mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)B:75、H:15.2、L:102.5、l:9、R:39ベージュ適合品番EA947HM-272アズワン品番64-2285-35
54mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ54mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)B:60、H:13.6、L:85.5、l:7、R:31.5ベージュ適合品番EA947HM-271アズワン品番64-2285-34
160mm ワゴンモールコーナー(ベージュ) エスコ160mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-38材質PVC寸法(mm)B:167、H:27.3、L:216.5、l:15、R:96ベージュアズワン品番64-2285-54
160mm ワゴンモールエンド(ベージュ) エスコ160mm ワゴンモールエンド(ベージュ)エスコ
400税込440
1個
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-38材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)B:165.4、H:27.9、L:24.5ベージュアズワン品番64-2285-52
117mm ワゴンモールコーナー(ベージュ) エスコ117mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-37材質PVC寸法(mm)B:125、H:25.7、L:164、l:15、R:66.5ベージュアズワン品番64-2285-53
117mm ワゴンモールエンド(ベージュ) エスコ117mm ワゴンモールエンド(ベージュ)エスコ
325税込358
1個
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-37材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)B:125、H:26.2、L:24ベージュアズワン品番64-2285-51
160mm ワゴンモールコーナー(グレー) エスコ160mm ワゴンモールコーナー(グレー)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-28材質PVC寸法(mm)B:167、H:27.3、L:216.5、l:15、R:96グレーアズワン品番64-2285-48
160mm ワゴンモールエンド(グレー) エスコ160mm ワゴンモールエンド(グレー)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-28材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)B:165.4、H:27.9、L:24.5グレーアズワン品番64-2285-46
117mm ワゴンモールコーナー(グレー) エスコ117mm ワゴンモールコーナー(グレー)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-27材質PVC寸法(mm)B:125、H:25.7、L:164、l:15、R:66.5グレーアズワン品番64-2285-47
117mm ワゴンモールエンド(グレー) エスコ117mm ワゴンモールエンド(グレー)エスコ
340税込374
1個
翌日出荷
仕様適合モール:EA947HM-27材質難燃性ABS樹脂寸法(mm)B:125、H:26.2、L:24グレーアズワン品番64-2285-45
400x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト) エスコ400x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)400(W)×160(D)×132(H)ホワイト質量(g)969アズワン品番64-2271-22
320x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト) エスコ320x160x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)エスコ
4,150税込4,565
1個
翌日出荷
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)320(W)×160(D)×132(H)ホワイト質量(g)822アズワン品番64-2271-21
230x140x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト) エスコ230x140x132mm ケーブル用ボックス(ホワイト)エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード寸法(mm)230(W)×140(D)×132(H)ホワイト質量(g)563アズワン品番64-2271-20
UDプロテクタ コーナータイプ 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ コーナータイプ星和電機(SEIWA)
4,898税込5,388
1箱(20個)
7日以内出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。壁と床のコーナーに収まる形状。 グレー、アイボリー、ライトブラウン、木目調の4色から選べます。 出角・入角を接続し曲がり部分もスッキリ仕上がります。
外形寸法(mm)延長コード(OAタップ等):7.0×4.0、モジュラーコード(電話線):5.0×2.5、UTP(Cat5):Φ5.0、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]6.2×9.4、[Φ2.0×3C]6.6×14.0全長(m)1収納本数(本)延長コード(OAタップ等):2本、モジュラーコード(電話線):3本、UTP(Cat5):2本、電源線用VVFケーブル:[Φ1.6×2C]1本導体延長コード(OAタップ等):2sq×2C、モジュラーコード(電話線):6極4芯、UTP(Cat5):Φ0.5×4P、電源線用VVFケーブル:Φ1.6×2C、Φ2.0×3Cケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
UDプロテクタ 汎用タイプ 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ 汎用タイプ星和電機(SEIWA)
5,298税込5,828
1箱(20本)ほか
7日以内出荷から11日以内出荷
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。汎用タイプ グレー、アイボリー、ライトブラウンの3色から、使用場所に応じて選べます。 断面はなだらかなスロープ形状で、ワゴン台車の通過もスムーズ。 ケーブルガイドが施工時の入線を手助けします。 接続・エンドユニットも充実。 幅120mm の大型タイプまであり、サイズが豊富。
1号モール付属品(ストレート) 未来工業1号モール付属品(ストレート)未来工業
1,598税込1,758
1袋(10個)
3日以内出荷
プラモール用のストレートです
用途同サイズのモールの接続に。形状ストレート
1号モール付属品(入ズミ) 未来工業1号モール付属品(入ズミ)未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌日出荷
プラモール用の入ズミです
用途壁沿いに内曲がりとなる際に。形状入ズミ
1号モール付属品(エンド) 未来工業1号モール付属品(エンド)未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
30日以内出荷
プラモール用のエンドです
用途モール本体の末端用に。形状エンド
1号モール付属品(出ズミ) 未来工業1号モール付属品(出ズミ)未来工業
1,098税込1,208
1袋(10個)
翌日出荷
プラモール用の出ズミです
用途壁沿いに外曲がりとなる際に。形状出ズミ
RS Pro ケーブルカバー, 長さ 30mm RS PRORS Pro ケーブルカバー, 長さ 30mmRS PRO
1,798税込1,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様長さ = 30mm幅 = 7.8 mm色 = クリアカバー6.3 mm. 透明の可塑化PVCが重なり合って、回路を最大限に保護 カバー品番< 488-1314') 488-1314/は、6.3 mmのレセプタクル< 488-1235') 488-1235/に適合 カバー品番< 488-1320') 488-1320/は、6.3 mmのブレード< 488-1279') 488-1279/に適合RoHS指令(10物質対応)対応
配線カバーコネクタ フタUタイプ TRUSCO配線カバーコネクタ フタUタイプTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ) TRUSCO配線カバーコネクタ(繋ぎタイプ)TRUSCO
229税込252
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
配線カバーコネクタ(エンドタイプ) TRUSCO配線カバーコネクタ(エンドタイプ)TRUSCO
229税込252
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
配線カバーコネクタ ベースUタイプ TRUSCO配線カバーコネクタ ベースUタイプTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
配線カバーコネクタ ベースTタイプ TRUSCO配線カバーコネクタ ベースTタイプTRUSCO
229税込252
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
コーナーボックス小型 A型 E片側2KO Panasonic(パナソニック)コーナーボックス小型 A型 E片側2KOPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
ミルキーホワイト質量(kg)0.31種類A型B型
コーナーボックス小型 A・B型 Panasonic(パナソニック)コーナーボックス小型 A・B型Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 見切り縁対応ノックアウト付
質量(kg)0.31種類A型B型
C型ティー 後付け型 Panasonic(パナソニック)C型ティー 後付け型Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
タイプ後付け型形状ティー質量(kg)0.22種類C型寸法H(mm)31.4寸法L1(mm)170寸法L2(mm)116寸法W(mm)62.8寸法R(mm)25
C型 セパレータ L=1800 Panasonic(パナソニック)C型 セパレータ L=1800Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質硬質塩化ビニル製仕様ケーブル工事専用形状セパレータ幅(mm)23質量(kg)0.2高さ(mm)15.5種類C型寸法L(mm)1800

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール