絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: ケーブルモール

1,421件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプトケーブルカバーIII 下部連結留具 マサル工業オプトケーブルカバーIII 下部連結留具マサル工業
1,498税込1,648
1袋(10個)
3日以内出荷
●オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。
用途オプトケーブルカバーⅢを連結する際に使用します。ブラック材質HDPE質量(g)11寸法L(mm)100寸法H(mm)12寸法W(mm)37.4RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ケーブルパッチン マサル工業メタルモール ケーブルパッチンマサル工業
35税込39
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に使用します。
用途●メタルモールに入線する際の電線の飛出しや、落下防止に。グレー寸法L(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール パーテーション マサル工業メタルモール パーテーションマサル工業
399税込439
1個
4日以内出荷
●メタルモール内の電線仕分けに使用します。●C 型は MDP13(エムケーダクト1 号パーテーション全長:2 m)をご使用ください。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●メタルモール内の電線仕分けに。ミルキーホワイト材質PVC質量(g)60タイプB型寸法L(mm)1000寸法H(mm)16寸法W(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール スイッチボックスセパレーター マサル工業メタルモール スイッチボックスセパレーターマサル工業
499税込549
1個
3日以内出荷
●スイッチボックス内の配線仕分けに使用します。●取付け用の両面テープ付きです。
用途●スイッチボックス内の配線仕分けに。ミルキーホワイト材質PVC寸法L(mm)90寸法W(mm)37.8RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール 固定ベース マサル工業屋外用オプトモール 固定ベースマサル工業
159税込175
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●モールの固定に使用します。●市販の樹脂バンド等を使用してください。●雨といやパイプ等にねじを使わずモールを固定します。●モールに取付けるには長穴加工が必要です。
用途オプトモールの固定に使用します。市販の樹脂バンド等を使用してください。雨といやパイプ等にねじを使わず、モールを固定します。取付けるには長穴が必要です。材質ASA質量(g)5寸法L(mm)30寸法H(mm)6寸法W(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ マサル工業テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプマサル工業
4,398税込4,838
1袋(5本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドカラー 大和電業ガイドカラー大和電業
1,488税込1,637
1個
7日以内出荷
材質磨鋼板、黄銅
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質本体:亜鉛合金ダイカスト
防油型回転式90°コネクタ 大和電業防油型回転式90°コネクタ大和電業
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
材質本体:黒心可鍛鋳鉄
超耐油密着ビニール被覆フレキ 大和電業超耐油密着ビニール被覆フレキ大和電業
31,980税込35,178
1箱(30m)ほか
15日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)
超耐油密着ビニール被覆フレキ 大和電業超耐油密着ビニール被覆フレキ大和電業
17,980税込19,778
1箱(30m)ほか
15日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄線、被覆:硬質塩化ビニル(超耐油)、パッキン:PP
耐熱密着型ビニール被覆フレキ 大和電業耐熱密着型ビニール被覆フレキ大和電業
31,980税込35,178
1箱(50m)ほか
15日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:硬質塩化ビニル(耐熱)、パッキン:PP
超耐油波形ビニール被覆フレキ 大和電業超耐油波形ビニール被覆フレキ大和電業
18,980税込20,878
1箱(30m)ほか
15日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル(超耐油)
波形ビニール被覆フレキ 大和電業波形ビニール被覆フレキ大和電業
9,398税込10,338
1箱(30m)ほか
9日以内出荷
材質ケーシング:亜鉛引鉄板、被覆:軟質塩化ビニル
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
材質本体:黄銅棒、亜鉛合金鋳物
二重被覆フレキFCKコネクタ 大和電業二重被覆フレキFCKコネクタ大和電業
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
材質本体:亜鉛合金ダイカスト
薄鋼 ねじなしカップリング 大和電業薄鋼 ねじなしカップリング大和電業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質本体:黒心可鍛鋳鉄、黄銅棒
回転式アダプター 大和電業回転式アダプター大和電業
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
材質本体:黄銅棒
防油型回転式90°コネクタ 大和電業防油型回転式90°コネクタ大和電業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質本体:黒心可鍛鋳鉄
防油回転式ストレートコネクタ 大和電業防油回転式ストレートコネクタ大和電業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
キャノンプラグ防油型コネクタ 大和電業キャノンプラグ防油型コネクタ大和電業
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
リミットSW用45°コネクタ 大和電業リミットSW用45°コネクタ大和電業
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質本体:黒心可鍛鋳鉄寸法B(mm)8寸法B1(mm)14管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2厚鋼電線管ねじ(A)CTG16
リミットSW用90°コネクタ 大和電業リミットSW用90°コネクタ大和電業
929税込1,022
1個
7日以内出荷
材質本体:亜鉛合金ダイカスト寸法B(mm)8寸法B1(mm)14管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2厚鋼電線管ねじ(A)CTG16
リミットスイッチ用コネクタ 大和電業リミットスイッチ用コネクタ大和電業
19税込21
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
スプリング付防油型コネクタ 大和電業スプリング付防油型コネクタ大和電業
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ブレード・ビニール被覆フレキ 大和電業ブレード・ビニール被覆フレキ大和電業
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ビニール・ブレード被覆フレキ 大和電業ビニール・ブレード被覆フレキ大和電業
39,980税込43,978
1箱(50m)ほか
7日以内出荷
ブレード被覆セミインタフレキ 大和電業ブレード被覆セミインタフレキ大和電業
289税込318
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
密着型被覆セミインターフレキ 大和電業密着型被覆セミインターフレキ大和電業
329税込362
1個ほか
7日以内出荷から15日以内出荷
密着型ビニール被覆フレキ 大和電業密着型ビニール被覆フレキ大和電業
22,980税込25,278
1箱(50m)ほか
7日以内出荷から15日以内出荷
LFFフレキ用コネクタ 大和電業LFFフレキ用コネクタ大和電業
599税込659
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
LFFフレキ用端末カラー 大和電業LFFフレキ用端末カラー大和電業
249税込274
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
光ファイバー用フレキ 大和電業光ファイバー用フレキ大和電業
12,980税込14,278
1箱(30m)ほか
7日以内出荷から15日以内出荷
2号コネクタ 未来工業2号コネクタ未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷
イエロージャケット ケーブルプロテクター ADA CHECKERSイエロージャケット ケーブルプロテクター ADACHECKERS
66,980税込73,678
1本
9日以内出荷
適用ケーブル径は33.7mmです。障害者用の低床のケーブルプロテクターです。ドッグボーンコネクターで連結して長さを延長できます。耐久性のある蓋があるので容易にケーブルの交換ができます。中央の溝は40.6mmの幅です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。障害者用のスペースに。材質耐候性ポリウレタントラスコ品番856-1432質量(kg)9.62018年トラスコ掲載ページ3 0903
ABSモール ELPAABSモールELPA
113税込124
1個
3日以内出荷
1号
材質ABS樹脂
ケーブル配線カバー 八光電機製作所ケーブル配線カバー八光電機製作所
35,980税込39,578
1セット(100m×3巻)
4日以内出荷
ケーブルを保護し、断線障害等の未然防止に役立ちます。配線ルートの曲げ方が自在で、屋内配線工事の効率化ができます。タッカ、両面テープ留め。
用途壁面に配線されたケーブルの保護カバー長さ(m)100
ワイヤクランプ 外山電気ワイヤクランプ外山電気
299税込329
1セット(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
メタルモール内で電線を支持する時に用いる結束材です。 メタルモール1本につき、1本付属しています。 M530はハンガー(鋼製)とナイロンバンドで1組となります。
エムケーダクト H型ケーブルパッチン マサル工業エムケーダクト H型ケーブルパッチンマサル工業
799税込879
1個
3日以内出荷
●ダクトに入線する際のケーブル飛び出し防止に使用します。●結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。
用途エムケーダクトに入線する際のケーブル飛出し防止に使用します。結束バンド用穴があり、ケーブルの仕分けや固定支持が可能です。グレー材質ASA質量(g)25寸法L(mm)51寸法H(mm)41寸法W(mm)125.6寸法h(mm)26.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ω(mm)110号数130×60型
エムケーダクト DCフレーム マサル工業エムケーダクト DCフレームマサル工業
879税込967
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール