絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: ケーブルモール

1,421件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタモール(モールフレキ) ネグロス電工メタモール(モールフレキ)ネグロス電工
379税込417
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
材質ポリエチレンホワイト
メタモール(メタモール用ボルト) ネグロス電工メタモール(メタモール用ボルト)ネグロス電工
299税込329
1袋(20個)
16日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき処理
メタモール(フラットエルボ) ネグロス電工メタモール(フラットエルボ)ネグロス電工
309税込340
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ホワイト
メタモール(ティー) ネグロス電工メタモール(ティー)ネグロス電工
399税込439
1個
16日以内出荷
ホワイト
メタモール(ストレートコネクター) ネグロス電工メタモール(ストレートコネクター)ネグロス電工
559税込615
1個
16日以内出荷
ホワイト
メタモール(ジャンクションボックス) ネグロス電工メタモール(ジャンクションボックス)ネグロス電工
999税込1,099
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
材質(ベース)高耐食溶融めっき鋼板
メタモール(三個用スイッチボックス) ネグロス電工メタモール(三個用スイッチボックス)ネグロス電工
2,698税込2,968
1個
16日以内出荷
材質(ベース)高耐食溶融めっき鋼板ホワイト
メタモール(コンビネーションコネクター) ネグロス電工メタモール(コンビネーションコネクター)ネグロス電工
579税込637
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ホワイト
メタモール(エンド) ネグロス電工メタモール(エンド)ネグロス電工
339税込373
1個
16日以内出荷
ホワイト
メタモール(エクスターナルエルボ) ネグロス電工メタモール(エクスターナルエルボ)ネグロス電工
279税込307
1個
16日以内出荷
ホワイト
メタモール(一個用白色スイッチボックス) ネグロス電工メタモール(一個用白色スイッチボックス)ネグロス電工
999税込1,099
1個
16日以内出荷
ダクト(開口面用電線管接続金具) ネグロス電工ダクト(開口面用電線管接続金具)ネグロス電工
829税込912
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダクト(器具取付金具) ネグロス電工ダクト(器具取付金具)ネグロス電工
999税込1,099
1個
16日以内出荷
適合DP18
ダクト(水平自在継ぎ金具) ネグロス電工ダクト(水平自在継ぎ金具)ネグロス電工
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた水平ベンドが自在に行えます。 (最大45°)
ダクト(垂直自在継ぎ金具) ネグロス電工ダクト(垂直自在継ぎ金具)ネグロス電工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下ベンドが自在に行えます。 (最大45°)
ダクト(垂直T形エルボ) ネグロス電工ダクト(垂直T形エルボ)ネグロス電工
7,398税込8,138
1個
16日以内出荷
ダクト(壁面取付用エンドキャップ) ネグロス電工ダクト(壁面取付用エンドキャップ)ネグロス電工
449税込494
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダクト(電線保持具) ネグロス電工ダクト(電線保持具)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
4日以内出荷
ダクト(吊り金具) ネグロス電工ダクト(吊り金具)ネグロス電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
適合吊りボルトW3/8
サスウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工サスウェイ(継ぎ金具)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
適合S-DP2
ダクト(末端部用電線管接続金具) ネグロス電工ダクト(末端部用電線管接続金具)ネグロス電工
399税込439
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
アルミダクト(壁面取付エンドキャップ) ネグロス電工アルミダクト(壁面取付エンドキャップ)ネグロス電工
649税込714
1個
16日以内出荷
材質ステンレス鋼
アルミダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工アルミダクト(蓋とめ金具)ネグロス電工
179税込197
1個
16日以内出荷
材質ステンレス鋼適合AD5
アルミダクト(電線保持具) ネグロス電工アルミダクト(電線保持具)ネグロス電工
3,598税込3,958
1箱(20個)
16日以内出荷
材質ポリプロピレングレー
アルミダクト(吊り金具) ネグロス電工アルミダクト(吊り金具)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
16日以内出荷
適合AD5適合吊りボルトW3/8
アルミダクト(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工アルミダクト(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工
469税込516
1個
16日以内出荷
適合AD5
固定テープ Panasonic(パナソニック)固定テープPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
欠品中
フラットケーブルを設置したあとケーブルの両側を固定するのに使用します。
長さ(m)25
4個用スイッチボックス 外山電気4個用スイッチボックス外山電気
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から4日以内出荷
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別4個用寸法H(mm)54質量(g)895仕様底面ノック/C31(Φ32.5)
ストレートコネクター 外山電気ストレートコネクター外山電気
399税込439
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
配電盤やプルボックス等への電線引き込み部に用いる接続金具です。
後付けエスターナルエルボ 外山電気後付けエスターナルエルボ外山電気
189税込208
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
90°内曲がり部に使用するコーナーカバーです。
形状エルボ
後付けインターナルエルボ 外山電気後付けインターナルエルボ外山電気
169税込186
1個ほか
翌日出荷から4日以内出荷
90°内曲がり部に使用するコーナー金具です。
形状エルボ
ガードマンⅡR型 エンド マサル工業ガードマンⅡR型 エンドマサル工業
169税込186特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
●末端の閉塞に使用します。●ガードマンⅡR 型にオーバーラップ接続します。●下位号数への接続が可能なノックアウト付きです。●両面テープ付き(内側)です。
用途●末端の閉塞に。材質ABS形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
片絡プロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)片絡プロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
幅、長さが自由に変えられる(接続すれば多数管OK)
用途工事・仮設現場等でのケーブルの保護に長さ(m)1適合方絡プロテクター増設用質量(kg)2適合電線中央穴/Φ50mm以下の電線
プラスチックダクト付属品 仕切板 未来工業プラスチックダクト付属品 仕切板未来工業
879税込967
1個
翌々日出荷
弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。
全長(m)1
モールダクト付属品 仕切板 未来工業モールダクト付属品 仕切板未来工業
649税込714
1個
翌々日出荷
モールダクトに取り付け、弱電と強電を分けて配線する場合に使用します。
適合モールダクト/40型寸法H(mm)26全長(m)1
モールダクト付属品 サドル 未来工業モールダクト付属品 サドル未来工業(1件のレビュー)
209税込230
1個
翌々日出荷
ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
付属品タッピンねじ2本付
モールダクト付属品 エントランスカバー 未来工業モールダクト付属品 エントランスカバー未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌々日出荷
形状エントランスカバー
モールダクト付属品 変換アダプター 未来工業モールダクト付属品 変換アダプター未来工業
128税込141
1個
翌々日出荷
モールダクト用チーズ、分岐ボックスに取り付け、異径のモールダクトが配管(段落)できます。
適合●モールダクト用チーズ(70型)/モールダクト(40型)●分岐ボックス/モールダクト(40型)
モールダクト付属品 チーズ 未来工業モールダクト付属品 チーズ未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ダクトの分岐に使用します。
形状チーズ
ワゴンモール(薄型)付属品 エンド 未来工業ワゴンモール(薄型)付属品 エンド未来工業
78税込86
1個
翌々日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。位置合わせが容易にできます。粘着テープ付なので、ワゴンモールに貼り付けるだけです。センター・両サイドにノックアウトが設けてあります。ワゴンモール(薄形)に合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール