絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: ケーブルモール

1,418件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どこでもケーブル スリム収納タイプ プロ こうじばんどこでもケーブル スリム収納タイプ プロこうじばん
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
もっとも軽量で手軽な2溝タイプ 25t車対応 スリム収納タイプと比較して寿命が長持ちです。
黒/黄材質ウレタン/PVC質量(kg)4用途例25トン車溝幅(mm)30×35使用温度(℃)マイナス40~プラス65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×45
A型 アウトレットブッシング Panasonic(パナソニック)A型 アウトレットブッシングPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)0.01種類A型寸法L(mm)44寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.2
メタルモール ジャンクションボックス マサル工業メタルモール ジャンクションボックスマサル工業
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付スリットモール マサル工業テープ付スリットモールマサル工業
549税込604
1本
当日出荷
●ソフトタッチのモールです。●やわらかい素材ですので、切断等の加工が容易です。●多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所にご使用いただけます。●軽く、手軽に、様々な配線保護にご使用いただけます。●スリット部分からケーブルを簡単に収納、取出しができます。●底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。●パソコン・オーディオ機器等(電線、LANケーブル等)の配線カバーに最適です。※スリットモールのカラーは、ミルキーホワイトのみです。
用途多少の曲面など通常のモールでは配線しにくい場所の配線に。ミルキーホワイト材質EVA質量(g)57寸法L(mm)1000寸法H(mm)12寸法W(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応号数1号
屋外用オプトモール 差込エンド マサル工業屋外用オプトモール 差込エンドマサル工業
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けるにはモールのベース部端から約16.5mmの位置に穴加工が必要です。
用途オプトモール末端の閉塞に使用します。取付けるには、ベース部端から約16.5mmの位置に長穴(約Φ5)加工が必要です。材質ASA質量(g)1.5寸法L(mm)24.8寸法H(mm)11.5寸法W(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
防油型 コネクタ (樹脂製) 大和電業防油型 コネクタ (樹脂製)大和電業
149税込164
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質カバーナット、本体:ポリアミド(PA66)
テープ付UDプロテクター ELPAテープ付UDプロテクターELPA
760税込836
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
0号
全長(m)1
ABSモール ELPAABSモールELPA
92税込101
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ミニ
材質ABS樹脂全長(m)1
壁カバー(RMモール用) 未来工業壁カバー(RMモール用)未来工業(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
壁貫通エルボジョイントを使用すればWタイプ継手でも壁貫通施工が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
ドレン分岐ジョイント ELPAドレン分岐ジョイントELPA
370税込407
1個
当日出荷
2本のドレインホースを1本にまとめるアダプターです。 各社のドレインホース(Φ14、Φ16)に対応しております。
コーナーモール フソー化成コーナーモールフソー化成(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
アイボリー長さ(mm)1000
クロスモール曲がり フソー化成クロスモール曲がりフソー化成(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状曲がり
3個用スイッチボックス 外山電気3個用スイッチボックス外山電気(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別3個用仕様底面ノック/C39(Φ38.8)
コーナーボックス(見切り縁ノック式) 外山電気コーナーボックス(見切り縁ノック式)外山電気
869税込956
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
形状コーナーボックス
モールダクト付属品 ダクトエンド 未来工業モールダクト付属品 ダクトエンド未来工業(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
タクトの端末に使用します。 ケーブル引き出し用のノック付です。 VE管・PF管との接続ができます。
付属品タッピンねじ2本付形状ダクトエンド
モールダクト付属品 ダクト入ズミ 未来工業モールダクト付属品 ダクト入ズミ未来工業
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
コーナー箇所の接続に使用します。
トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1m オーム電機トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1mオーム電機
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
トラ柄で注意喚起を強調燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5本体質量(g)355内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13色(本体)黄/黒
テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入 オーム電機テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入オーム電機
1,898税込2,088
1セット(10本)
3日以内出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用 直ぐに使える両面テープ付10本パック
材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20×11×910本体質量(g)56
屋外用オプトモール付属品 マガリ 3号 グレー マサル工業屋外用オプトモール付属品 マガリ 3号 グレーマサル工業
239税込263
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
UDプロテクタ 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ星和電機(SEIWA)
439税込483
1本
翌日出荷
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)1
オプトケーブルカバーIII マサル工業オプトケーブルカバーIIIマサル工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷から5日以内出荷
●らせん状ハンガー用のケーブルカバー●留具(3個)、連結留具(1個)を付属しています。
用途留具、連結留具が付属しています。ブラック材質HDPE寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
メタルモール ティー マサル工業メタルモール ティーマサル工業
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線のT字分岐配線に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用オプトモール デズミ マサル工業屋外用オプトモール デズミマサル工業
499税込549
1個
当日出荷
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。材質ASA形状出ズミ質量(g)62寸法L(mm)150寸法H(mm)13.6寸法W(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応号数3号
エフモール コンビネーション マサル工業エフモール コンビネーションマサル工業
149税込164
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
モールジョイント3号 フソー化成モールジョイント3号フソー化成
78税込86
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズ3号
アルミ配線カバー TRUSCOアルミ配線カバーTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。 工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。
用途床面の配線保護に材質カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC)長さ(m)1耐熱温度(℃)85まで難燃性UL94 V-0規格品(コア部のみ)
デンコープロテクタ・テープ付 未来工業デンコープロテクタ・テープ付未来工業
839税込923
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。
用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
チーズ(モールダクト用) 未来工業チーズ(モールダクト用)未来工業
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状チーズ
木目モール ELPA木目モールELPA(1件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニ
壁紙モール ELPA壁紙モールELPA(1件のレビュー)
294税込323
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
ミニ
コーナーモール(グレー) ELPAコーナーモール(グレー)ELPA
465税込512
1個
当日出荷
全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
化粧モール オーム電機化粧モールオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
エクスターナルエルボ Panasonic(パナソニック)エクスターナルエルボPanasonic(パナソニック)
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
モールフレキ 外山電気モールフレキ外山電気(1件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル工事専用品です。 施工が簡単 フレキシブルで曲げが自在 仕上がりがきれい 必要寸法に合わせて自在に切断 両端カップ止めで確実固定 内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。 壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製長さ(mm)440
ケーブルマット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
仮設ケーブル配線時の 安全な通路の確保とケーブル保護に 歩道や工事現場などの通路を横切って仮設されたケーブルにかぶせて、安全に通行できる通路を確保し、ケーブルも保護します。 設置・移動・運搬が容易。軟質素材なので曲げて収納できます。 マット下面の中央に弓形の溝が複数あり(PAT.P)、溝がケーブルに添う様に設置することでマット位置ズレを防ぎ、ケーブルの露出のない安全な通路を確保する
用途工事現場、機材置場、各種施設搬入口、劇場舞台裏、スタジオ、工場施設、自立式電飾看板等の仮設ケーブル・パイプ等の保護、安全な通路の確保
ワゴンモール付属品 分岐ボックス 未来工業ワゴンモール付属品 分岐ボックス未来工業
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワゴンモール付属品 エンド 未来工業ワゴンモール付属品 エンド未来工業
60税込66
1個
翌々日出荷
位置合わせが容易にできます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状エンド
トラ柄プロテクター 0号 配線保護 モール 1m オーム電機トラ柄プロテクター 0号 配線保護 モール 1mオーム電機
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
トラ柄で注意喚起を強調燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)30×8本体質量(g)101内寸(幅W×高さH)(mm)幅12.5 × 高さ5.5色(本体)黄/黒
ABSモール 0号 91cm オーム電機ABSモール 0号 91cmオーム電機
109税込120
1本
3日以内出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用
材質ABSサイズ0号外形寸法(mm)13×7×910本体質量(g)34
テープ付ABSモール 2号 91cm オーム電機テープ付ABSモール 2号 91cmオーム電機
199税込219
1本
3日以内出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用 直ぐに使える両面テープ付
材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20×11×910本体質量(g)56

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール