モールとは、空洞になっている四角柱の中を通して配線、室内外での電線の保護に使用するアイテムです。いずれも弾性特殊配合樹脂製や軟質ポリ塩化ビニールなど耐性に優れた素材を使用しており、カッターやハサミで必要な長さにカットできるのが特徴。底面に両面粘着テープが付いており、釘固定できない場所に使用可能なタイプや、台車や車いすもスムーズに乗り越えられる傾斜タイプなどがあります。カーペットの下に入れて使用できるタイプもあるので、使用場所に応じて選択可能です。
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
グレー
グレー(4)
ブラウン
ブラウン(7)
ブラック
ブラック(5)
ベージュ
ベージュ(3)
ホワイト
ホワイト(23)
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 傾斜角度(°)15 材質PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
材質ベース・カバー/PVC 付属品仮止めテープ付 耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マサル工業メタルモール
エコ商品
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール ●「金属ダクト」…C型メタルモール ●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。 ●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。 ●後付けが可能な付属品も取揃えております。 ●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。 ●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く ●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。 材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外でも使用可能。
サイズΦ20×10m 幅(mm)105 高さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

マサル工業エフモール
エコ商品
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途壁面用配線の保護 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
ミルキーホワイト タイプ断熱材付 寸法L(mm)2000 適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管等
1本
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル工事専用品です。 施工が簡単 フレキシブルで曲げが自在 仕上がりがきれい 必要寸法に合わせて自在に切断 両端カップ止めで確実固定 内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。 壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質樹脂製 長さ(mm)440
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
ミルキーホワイト 全長(m)2 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 40型は、SV、CVTケーブルの□22が配線されます。
規格40型 全長(m)2 仕様屋外用 付属品ストッパー付 材質自己消火性樹脂 寸法H(mm)30 寸法B(mm)40 寸法b(mm)29 寸法h(mm)27 ケーブル収容可能本数(SVケーブル)(□22×3C)×1 有効内断面積(mm2 )878 ケーブル収容可能本数(VVFケーブル)(1.6×2C)×7本(1.6×3C)×4本(2.0×2C)×5本(2.0×3C)×4本
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプケーブル工事専用 仕様連結・後付け兼用 形状フリージョイント 質量(kg)0.01 種類A型 寸法L(mm)170 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)20
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●合成樹脂線ぴ配線の設計・施工基準(IEIEJ-P-0004)屋内配線用合成樹脂線ぴ(JIS C 8425)都市再生機構仕様(旧EF-117)●IV線・VVF線の配線保護におすすめいたします。●屋内配線用合成樹脂線ぴのJIS規格に適合(火報用は除く)しております。●火報用には2号、3号の付属品が使用できます。(※1)2・3 号・60mm は長さ 2.73m、3.63m もあります。(※2)都市再生機構の工事設計図書で用いられる品番。PR=Plastics Raceway
用途IV線・VVF線の配線保護にオススメです。都市再生機構仕様(旧EF-117) 材質PVC 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マサル工業テープ付エフモール
エコ商品
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。 適合Φ3.5以下の通信線・ケーブル/インドア光ケーブル1条 材質(本体)ABS 長さ(m)1 規格S号 テープ厚さ(mm)0.75
1袋(10本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ連結・後付け兼用 仕様ケーブル工事専用 形状フリージョイント 質量(kg)0.02 B型 寸法L(mm)170 寸法H(mm)17.6 寸法W(mm)33.2
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)B型フラットエルボ 後付け型
タイプ後付け型 形状フラットエルボ 質量(kg)0.09 種類B型 寸法L(mm)92 寸法H(mm)21.5 寸法W(mm)43.4 寸法R(mm)17
1個
439 税込483
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)B型ティー 後付け型
タイプ後付け型 形状ティー 質量(kg)0.13 種類B型 寸法H(mm)21.5 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)92 寸法W(mm)43.4 寸法R(mm)17
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)A型フラットエルボ 後付け型
タイプ後付け型 形状フラットエルボ 質量(kg)0.03 種類A型 寸法L(mm)64 寸法H(mm)13 寸法W(mm)28 寸法R(mm)14
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質合成ゴム
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)C型フラットエルボ 後付け型
タイプ後付け型 形状フラットエルボ 質量(kg)0.15 種類C型 寸法L(mm)116 寸法H(mm)31.4 寸法W(mm)62.8 寸法R(mm)25
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)C型ティー 後付け型
タイプ後付け型 形状ティー 質量(kg)0.22 種類C型 寸法H(mm)31.4 寸法L1(mm)170 寸法L2(mm)116 寸法W(mm)62.8 寸法R(mm)25
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプフィードイン兼用 仕様ケーブル工事専用 形状エンドキャップ 質量(kg)0.15 種類C型 寸法L(mm)110 寸法H(mm)31.4 寸法W(mm)62.8
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)A型ティー 後付け型
タイプ後付け型 形状ティー 質量(kg)0.05 種類A型 寸法H(mm)13 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)64 寸法W(mm)28 寸法R(mm)14
1個
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ケーブルカバー:ポリエステル 両面ファスナー:ポリプロピレン(オス面のみ) ズレ防止粘着シート:ポリプロピレン 全長(m)1.5
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体/リサイクルゴム、カバー部分/PVC 質量(kg)4 サイズL 色(フタ)
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります