モールとは、空洞になっている四角柱の中を通して配線、室内外での電線の保護に使用するアイテムです。いずれも弾性特殊配合樹脂製や軟質ポリ塩化ビニールなど耐性に優れた素材を使用しており、カッターやハサミで必要な長さにカットできるのが特徴。底面に両面粘着テープが付いており、釘固定できない場所に使用可能なタイプや、台車や車いすもスムーズに乗り越えられる傾斜タイプなどがあります。カーペットの下に入れて使用できるタイプもあるので、使用場所に応じて選択可能です。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー
クリア
クリア(3)
グレー
グレー(61)
シルバー
シルバー(5)
ブラウン
ブラウン(101)
ブラック
ブラック(42)
ブルー
ブルー(3)
ベージュ
ベージュ(82)
ホワイト
ホワイト(121)
その他
その他(11)
色をもっと見る
裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。
用途ケーブル類による転倒を対策できるマット 材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)10 イエロー・ブラック 溝(mm)W100×H5
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
用途ケーブル転倒防止マット イエロー・ブラック 材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム 厚さ(mm)10 寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ タイプケーブル収納可能 傾斜角度(°)15 材質PVC
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)100×16 適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ソフトカラープロテクター
RoHS
屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム ケーブルの着脱が簡単。短時間で設置可能 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外・天候を問わず使用できる 特殊軟質材使用で耐候性、耐寒性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れ寒冷地の使用もOK ソフトタイプで足に優しく、緩やかな段差でも対応 電線通線孔は多くて大口径、多数の電線が収納できる コーディネイトしやすい豊富なパステルカラー ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 荷台車などの車輪が乗り越えやすい緩やかな山型成型 床面スリットでそのまま置くだけでも滑りにくく、両面テープや釘での固定も可能 5m、8m巻で任意の長さでカットできムダがない(使いやすい2m、2.5m巻もあります)
仕様屋内外兼用 材質PVC
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 黒/黄
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もっとも軽量で手軽な2溝タイプ 25t車対応 スリム収納タイプと比較して寿命が長持ちです。
黒/黄 材質ウレタン/PVC 質量(kg)4 用途例25トン車 溝幅(mm)30×35 使用温度(℃)マイナス40~プラス65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×45
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 質量(kg)約10 耐荷重(t)約4.5 溝数3 厚さ(mm)75 幅(mm)504 材質本体:PVC フラップ:ゴム 長さ(mm)880(連結部含930) 黄×黒 内容1台 関連資料図面(0.96MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 黄×黒 耐荷重(t)約4 内容1台 長さ(mm)1006(連結部含1026) 溝数2 厚さ(mm)49 材質本体:PVC フラップ:TPU 質量(kg)約4.2 幅(mm)253 関連資料図面(0.4MB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

セーフラン安全用品ケーブルマット1200x400mm
ケーブルにかぶせるだけで、歩行者もケーブルも保護します。落ち着いた色味でオフィス、会場など様々なシーンにマッチ!。糊残りなどがなく使用箇所を移動できて便利です。
用途ケーブル類による転倒を対策、配線保護に。 材質表面:ナイロン 裏面:NBR 寸法(mm)約1200×400 質量(kg)約1.95
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーフラン安全用品軽量型ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約2.8kgで安定感があります。警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 溝数1 幅(mm)273 厚さ(mm)38 耐荷重(t)約2 質量(kg)約2.8 材質PVC 内容1台 長さ(mm)960(連結部含1000) 関連資料図面(0.37MB)
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

もっとも軽量で手軽な2溝タイプ 25t車対応 スタンダードタイプ。
用途25トン車 黒/黄 材質ラバー/PVC 質量(kg)7.5 使用温度(℃)マイナス20~プラス55 溝幅30×35mm 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×45
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。角度と長さが調節でき、幅広いシーンでご使用いただけます。視認性の高い黄黒トラ配色。
用途露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に。 材質ABS 黄×黒 長さ(m)約1
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品5槽ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約8.6kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 質量(kg)約8.6 長さ(mm)880(連結部含930) 耐荷重(t)約4.5 溝数5 黄×黒 内容1台 厚さ(mm)50 材質本体:PVC フラップ:TPU 幅(mm)500 関連資料図面(2.3MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

もっとも売れている主要モデル 25t車対応
黒/黄 質量(kg)9.8 溝幅(mm)34×36(中央1溝40×36) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×50
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC 長さ(m)1 寸法(幅W×高さH)(mm)30×8 本体質量(g)101 内寸(幅W×高さH)(mm)幅12.5 × 高さ5.5 色(本体)黄/黒
1本
1,598 税込1,758
欠品中

トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC 長さ(m)1 寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5 本体質量(g)355 内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13 色(本体)黄/黒
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

セーフラン安全用品室内用ケーブルプロテクター
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。必要な長さにカットしてご使用ください。黄色のラインが入り視認性向上!
用途配線カバーとしてつまずき防止やケーブル保護に。 材質PVC 黒+黄色ライン 長さ(m)9
1巻
14,980 税込16,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラ柄で注意喚起を強調。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC 長さ(m)1 寸法(幅W×高さH)(mm)49.4×11.5 本体質量(g)223 内寸(幅W×高さH)(mm)幅25.4 × 高さ8.2 色(本体)黄/黒
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります