「色」から絞り込む
メタルモール本体(屋内専用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン仕様ケーブルクランプ2個内蔵取付穴寸法(mm)4.2×7
A型フリージョイント 連結・後付兼用Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
タイプケーブル工事専用仕様連結・後付け兼用形状フリージョイント質量(kg)0.01種類A型寸法L(mm)170寸法H(mm)9.5寸法W(mm)20
A型 アウトレットブッシングPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)0.01種類A型寸法L(mm)44寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.2
B型フリージョイント 連結・後付兼用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
タイプ連結・後付け兼用仕様ケーブル工事専用形状フリージョイント質量(kg)0.02型B型寸法L(mm)170寸法H(mm)17.6寸法W(mm)33.2
A型フラットエルボ 後付け型Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
タイプ後付け型形状フラットエルボ質量(kg)0.03種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14
メタルワイプロ本体 1ウェイPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
床面のケーブル配線保護に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製質量(kg)1.4色(マンセル値)オフィスグレイ(2.2GY4.7/0.2)内断面積(mm2)200
C型エンドキャップ(フィードイン兼用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
タイプフィードイン兼用仕様ケーブル工事専用形状エンドキャップ質量(kg)0.15種類C型寸法L(mm)110寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8
コーナーボックス小型 A型 W片側2KOPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
縦方向配管専用のコンパクトサイズです。
A型本体を同一方向に2本接続できます。
片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。
見切り縁対応ノックアウト付
C型フラットエルボ 後付け型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
タイプ後付け型形状フラットエルボ質量(kg)0.15種類C型寸法L(mm)116寸法H(mm)31.4寸法W(mm)62.8寸法R(mm)25
B型フラットエルボ 後付け型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から5日以内出荷
タイプ後付け型形状フラットエルボ質量(kg)0.09種類B型寸法L(mm)92寸法H(mm)21.5寸法W(mm)43.4寸法R(mm)17
B型ティー 後付け型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
タイプ後付け型形状ティー質量(kg)0.13種類B型寸法H(mm)21.5寸法L1(mm)140寸法L2(mm)92寸法W(mm)43.4寸法R(mm)17
A型ティー 後付け型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
タイプ後付け型形状ティー質量(kg)0.05種類A型寸法H(mm)13寸法L1(mm)100寸法L2(mm)64寸法W(mm)28寸法R(mm)14
メタルワイプロ本体 2ウェイPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
床面のケーブル配線を強電線と弱電線(アナログ信号・TVビデオ信号)に分離して保護する場合や、電線量が多く1ウェイでは不足する場合に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
コーナーボックス小型 A型 E片側2KOPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
縦方向配管専用のコンパクトサイズです。
A型本体を同一方向に2本接続できます。
片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。
見切り縁対応ノックアウト付
色ミルキーホワイト質量(kg)0.31種類A型B型
C型ティー 後付け型Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
タイプ後付け型形状ティー質量(kg)0.22種類C型寸法H(mm)31.4寸法L1(mm)170寸法L2(mm)116寸法W(mm)62.8寸法R(mm)25
C型 セパレータ L=1800Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質硬質塩化ビニル製仕様ケーブル工事専用形状セパレータ幅(mm)23質量(kg)0.2高さ(mm)15.5種類C型寸法L(mm)1800
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
直線ダクトネグロス電工税込¥37,378~¥33,980~
配線カバー光税込¥3,188¥2,898
配線カバーマリンテック税込¥1,978¥1,798
耐油フレキネオフレックス税込¥95,678¥86,980
耐熱フレキネオフレックス税込¥91,278¥82,980