モール :「つまずき 防止」の検索結果
モールとは、空洞になっている四角柱の中を通して配線、室内外での電線の保護に使用するアイテムです。いずれも弾性特殊配合樹脂製や軟質ポリ塩化ビニールなど耐性に優れた素材を使用しており、カッターやハサミで必要な長さにカットできるのが特徴。底面に両面粘着テープが付いており、釘固定できない場所に使用可能なタイプや、台車や車いすもスムーズに乗り越えられる傾斜タイプなどがあります。カーペットの下に入れて使用できるタイプもあるので、使用場所に応じて選択可能です。
関連キーワード
「色」から絞り込む

イエロー(6)

ブラック(4)
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約2.8kgで安定感があります。警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
色黄
溝数1
幅(mm)273
厚さ(mm)38
耐荷重(t)約2
質量(kg)約2.8
材質PVC
内容1台
長さ(mm)960(連結部含1000)
関連資料図面(0.37MB)
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルプロテクター 2本セット
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
色黄×黒
耐荷重(t)約4
内容1台
長さ(mm)1006(連結部含1026)
溝数2
厚さ(mm)49
材質本体:PVC フラップ:TPU
質量(kg)約4.2
幅(mm)253
関連資料図面(0.4MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。角度と長さが調節でき、幅広いシーンでご使用いただけます。視認性の高い黄黒トラ配色。
用途露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に。
材質ABS
色黄×黒
長さ(m)約1
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。必要な長さにカットしてご使用ください。黄色のラインが入り視認性向上!
用途配線カバーとしてつまずき防止やケーブル保護に。
材質PVC
色黒+黄色ライン
長さ(m)9
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
質量(kg)約10
耐荷重(t)約4.5
溝数3
厚さ(mm)75
幅(mm)504
材質本体:PVC フラップ:ゴム
長さ(mm)880(連結部含930)
色黄×黒
内容1台
関連資料図面(0.96MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約8.6kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
質量(kg)約8.6
長さ(mm)880(連結部含930)
耐荷重(t)約4.5
溝数5
色黄×黒
内容1台
厚さ(mm)50
材質本体:PVC フラップ:TPU
幅(mm)500
関連資料図面(2.3MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。