絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: モール

モールとは、空洞になっている四角柱の中を通して配線、室内外での電線の保護に使用するアイテムです。いずれも弾性特殊配合樹脂製や軟質ポリ塩化ビニールなど耐性に優れた素材を使用しており、カッターやハサミで必要な長さにカットできるのが特徴。底面に両面粘着テープが付いており、釘固定できない場所に使用可能なタイプや、台車や車いすもスムーズに乗り越えられる傾斜タイプなどがあります。カーペットの下に入れて使用できるタイプもあるので、使用場所に応じて選択可能です。
574件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRORS Pro ケーブルカバー, 長さ 1mRS PRO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様内径 = 7.4mm長さ = 1m幅 = 25.4 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ配線カバー TRUSCOアルミ配線カバーTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。 工場や病院、店舗など、重量物が往来する箇所に最適です。
用途床面の配線保護に材質カバー:アルミ合金、コア:塩化ビニール(PVC)長さ(m)1耐熱温度(℃)85まで難燃性UL94 V-0規格品(コア部のみ)
木目モール ELPA木目モールELPA(1件のレビュー)
255税込281
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミニ
クロスコーナーモール フソー化成クロスコーナーモールフソー化成(2件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
石目長さ(mm)1000
ガードマンⅡ ラン マサル工業ガードマンⅡ ランマサル工業
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
●ガードマンⅡシリーズ LAN ケーブル専用タイプです。●LAN用UTPケーブル(0.5×4P)に最適の構造です。●ケーブル飛び出し防止形状。●美観に優れたフラットタイプ。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入 オーム電機テープ付ABSモール 3号 91cm 10本入オーム電機
3,098税込3,408
1セット(10本)
3日以内出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用 直ぐに使える両面テープ付10本パック
材質ABSサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
テープ付ABSモール2m2号10P ELPAテープ付ABSモール2m2号10PELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
サイズ:2号カラー:ホワイトテープ付材質:ABS長さ:2m適用電線:VVF1.6mm×3C×1条 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
床用モール T字分岐 BUFFALO(バッファロー)床用モール T字分岐BUFFALO(バッファロー)
349税込384
1台
翌日出荷から翌々日出荷
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ3本のモールをT字型で接続する時に便利です。
材質ABS
プラモール1号・テープ付 未来工業プラモール1号・テープ付未来工業
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
釘固定できない箇所に最適です 粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です 蓋の装着が容易にできます 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ち固定も容易にできます
用途壁などへ配線した際の配線保護に。
UDプロテクタ 星和電機(SEIWA)UDプロテクタ星和電機(SEIWA)
439税込483
1本
翌日出荷
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)1
デンコープロテクタ・テープ付 未来工業デンコープロテクタ・テープ付未来工業
839税込923
1本ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
粘着テープが底面に予め貼り付けてある為、釘固定できない箇所に最適です。
用途耐衝撃性に優れ、屋内配線の保護、特に床配線の保護に最適です。
ABSモール ELPAABSモールELPA(1件のレビュー)
121税込133
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
2号
材質ABS
テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 2m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 2m×1本オーム電機
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)2基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)472内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)ベージュ
トラ柄プロテクター 0号 配線保護 モール 1m オーム電機トラ柄プロテクター 0号 配線保護 モール 1mオーム電機
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
トラ柄で注意喚起を強調燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)30×8本体質量(g)101内寸(幅W×高さH)(mm)幅12.5 × 高さ5.5色(本体)黄/黒
トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1m オーム電機トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1mオーム電機
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
トラ柄で注意喚起を強調燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5本体質量(g)355内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13色(本体)黄/黒
テープ付ABSモール 2号 91cm オーム電機テープ付ABSモール 2号 91cmオーム電機
199税込219
1本
3日以内出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用 直ぐに使える両面テープ付
材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20×11×910本体質量(g)56
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅16mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅16mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付きエレコム
529税込582
1個
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモールです。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAFD1MBR、LD-GAFJ1MBR、LD-GAFM1MBR、LD-GAFR1MBR、LD-GAFF1MBR)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFD1MBR、LD-GAFJ1MBR、LD-GAFM1MBR、LD-GAFR1MBR、LD-GAFF1MBR材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)ブラウン長さ(m)1内寸幅(mm)12適合ケーブルセンター:Φ7.7mm以下の通信線・ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、VVF(2.0×2C)1条、同軸ケーブル(5C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条外寸法・幅(mm)16外寸法・高さ(mm)10内寸高さ(mm)8
配線カバー コーナー モール ( 長さ1m × 幅15.5mm ) 配線隠し ケーブルカバー エレコム配線カバー コーナー モール ( 長さ1m × 幅15.5mm ) 配線隠し ケーブルカバーエレコム
899税込989
1個
4日以内出荷
壁と床あるいは壁と壁の間のコーナー(隅角)に効率よく設置できる。床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナー用のケーブルモール。
用途床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナー用のケーブルモールです。 壁と床あるいは壁と壁の間のコーナー(隅角)に効率よく設置可能です。 衝撃に強いAES製で、ケーブルを断線などから保護します。 基台にはセンター表示の溝が設けてあります。 ジョイントパーツ(LD-GAFCD1MWH、LD-GAFCR1MWH)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFCD1MWH、LD-GAFCR1MWH材質AESホワイト長さ(m)1適合ケーブルVVF(1.6×3C)1条、VVF(2.6×2C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP0.5×4P)1条外寸法・幅(mm)16外寸法・高さ(mm)16
床用モール 曲がり BUFFALO(バッファロー)床用モール 曲がりBUFFALO(バッファロー)
259税込285
1台
翌々日出荷
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ2本のモールを直角曲がりで接続する時に便利です。
材質ABS
床用モール T字分岐両面テープ付 BUFFALO(バッファロー)床用モール T字分岐両面テープ付BUFFALO(バッファロー)
349税込384
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
床用モールBC-ML1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ3本のモールをT字型で接続する時に便利です。両面テープ付ですぐに設置が可能です。
材質ABSベージュ
ケーブルプロテクター(収納タイプ) トーグ安全工業ケーブルプロテクター(収納タイプ)トーグ安全工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
どこでもケーブル ワイド収納タイプ プロ こうじばんどこでもケーブル ワイド収納タイプ プロこうじばん
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
もっとも売れている主要モデル 25t車対応
黒/黄材質高密度ポリウレタンバージン材/蓋PVC質量(kg)9.8溝幅(mm)34×36(中央1溝40×36)適合車50t車まで適合ケーブル外径(Φmm)36まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×50
A型 アウトレットブッシング Panasonic(パナソニック)A型 アウトレットブッシングPanasonic(パナソニック)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)0.01種類A型寸法L(mm)44寸法H(mm)13.6寸法W(mm)29.2
配線カバー 光配線カバー
369税込406
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 配線用カバー 蓋で配線を収納する配線カバーです
全長(mm)1000寸法(mm)9.1×16.2
モールジャバラ1号 フソー化成モールジャバラ1号フソー化成(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から7日以内出荷
サイズ1号
Eモール3号 未来工業Eモール3号未来工業
4,598税込5,058
1セット(10個)
当日出荷
規格3号トラスコ品番850-1401材質プラスチック(AES)
Eモール1号(ミルキーホワイト) 未来工業Eモール1号(ミルキーホワイト)未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
3日以内出荷
規格1号トラスコ品番850-1373材質プラスチック(AES)
コーナーモール(グレー) ELPAコーナーモール(グレー)ELPA
465税込512
1個
当日出荷
全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:グレー
化粧モール オーム電機化粧モールオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
3日以内出荷
プロテクター オーム電機プロテクターオーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
ウルトラプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ウルトラプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外の照明設置もこれでOK!コード、電線が引っかかる心配なし 2色トラタイプで注意喚起
用途報道車等の撮影、百貨店等の特設会場などに
エアコン用ドレンホースクリーナー 水漏れ解消 吸引タイプ オーム電機エアコン用ドレンホースクリーナー 水漏れ解消 吸引タイプオーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
エアコンの水漏れを解消 DRAIN HOSE CLEANER 「室内水漏れの原因」排水ホースのつまりを取り除く 真空の吸引力で引くだけで簡単除去((ゴミ・埃・虫などがつまる原因))
材質ABS寸法(mm)約幅434×高さ98×Φ60質量(g)約260
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅16mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き エレコム配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅16mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付きエレコム
529税込582
1個
4日以内出荷
粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモール。
用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモールです。 強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 ジョイントパーツ(LD-GAFD1M、LD-GAFJ1M、LD-GAFM1M、LD-GAFR1M、LD-GAFF1M)が対応します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。対応製品LD-GAFD1M、LD-GAFJ1M、LD-GAFM1M、LD-GAFR1M、LD-GAFF1M材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)ベージュ長さ(m)1内寸幅(mm)12適合ケーブルセンター:Φ7.7mm以下の通信線・ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、VVF(2.0×2C)1条、同軸ケーブル(5C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条外寸法・幅(mm)16外寸法・高さ(mm)10内寸高さ(mm)8
RS PRO 床用モール, 長さ 500mm ゴム RS PRORS PRO 床用モール, 長さ 500mm ゴムRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様内径 = 35mm長さ = 500mm内部寸法 = 4 x 35mm色 = 黒/黄材質 = ゴムチャンネル数 = 4
2号マガリ ELPA2号マガリELPA
263税込289
1個
6日以内出荷
コーナー用入数:2個カラー:ブラック
用途2号配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
壁用フラットモール ストレート両面テープ付1m BUFFALO(バッファロー)壁用フラットモール ストレート両面テープ付1mBUFFALO(バッファロー)
199税込219
1台
翌々日出荷
両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。
材質PVC
壁用フラットモール イリズミ BUFFALO(バッファロー)壁用フラットモール イリズミBUFFALO(バッファロー)
97税込107
1台
翌々日出荷
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを内曲がり90度の角に接続する時に便利です。
材質PVC
壁用フラットモール ジョイント BUFFALO(バッファロー)壁用フラットモール ジョイントBUFFALO(バッファロー)
97税込107
1台
翌々日出荷
壁用モールBC-MW1Sシリーズと組合わせて使う接続パーツです。2本のモールを直線で接続する時に便利です。
材質PVC
ワゴンモールコーナー エスコワゴンモールコーナーエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
A型フラットエルボ 後付け型 Panasonic(パナソニック)A型フラットエルボ 後付け型Panasonic(パナソニック)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ後付け型形状フラットエルボ質量(kg)0.03種類A型寸法L(mm)64寸法H(mm)13寸法W(mm)28寸法R(mm)14

ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります

モール