絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- 未来工業(24)
- ELPA(14)
- TRUSCO(13)
- マサル工業(12)
- フソー化成(9)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
- 大研化成工業(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- エスコ(4)
- CHECKERS(4)
- エレコム(3)
- クリーンテックス・ジャパン(3)
- 日本緑十字社(2)
- ネグロス電工(2)
- 外山電気(2)
- RS PRO(2)
- オーム電機(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 仙台銘板(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(8)
- 0.1~0.2未満(5)
- 0.4~0.5未満(3)
- 0.6~0.7未満(3)
- 0.8~0.9未満(2)
- 0.9~1.0未満(3)
- 0.9~1未満(2)
- 1.0~1.5未満(51)
- 1~1.5未満(5)
- 1.5~2.0未満(3)
- 1.5~2未満(3)
- 2.0~2.5未満(23)
- 2~2.5未満(4)
- 2.5~3.0未満(1)
- 3.0~4.0未満(4)
- 3~4未満(3)
- 4.0~5.0未満(4)
- 5.0~10.0未満(10)
- 10.0以上(10)
モールとは、空洞になっている四角柱の中を通して配線、室内外での電線の保護に使用するアイテムです。いずれも弾性特殊配合樹脂製や軟質ポリ塩化ビニールなど耐性に優れた素材を使用しており、カッターやハサミで必要な長さにカットできるのが特徴。底面に両面粘着テープが付いており、釘固定できない場所に使用可能なタイプや、台車や車いすもスムーズに乗り越えられる傾斜タイプなどがあります。カーペットの下に入れて使用できるタイプもあるので、使用場所に応じて選択可能です。
「色」から絞り込む

ガードマンⅡR型
マサル工業(68件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から10日以内出荷●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール
マサル工業(32件のレビュー)¥149~税込¥164~特価1本ほか当日出荷から8日以内出荷●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥199~税込¥219~特価1本ほか当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
プラモール(テープ付)
未来工業(35件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から3日以内出荷釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
軟質プロテクタ NPシリーズ
マサル工業(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか当日出荷から3日以内出荷屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)
プロテクターモール
フソー化成(16件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から5日以内出荷つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。材質ABS樹脂仕様テープ無し長さ(mm)1000
ケーブルマット トラ柄
(6件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷裏面に溝が付いており、ケーブル類をカバーできる視認性の高いデザインのマットです。用途ケーブル類による転倒を対策できるマット材質(表面)ナイロン(裏面)ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)10色イエロー・ブラック溝(mm)W100×H5販売区分業務用
ワゴンモール(テープ付)
未来工業(5件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷両面粘着テープが底面に予め付けてあり、テープ貼り不要!釘固定できない箇所に最適です。台車やワゴン車がスムーズに通過でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。基台には釘穴が設けてあり釘打ち固定がラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。材質ベース・カバー/PVC モールテープ/アクリル糊、ポリエチレンフォーム耐荷重N(kgf)1960(200)
ゴムモール 上開き
(16件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。用途屋外などでの配線保護処理に。長さ(m)10幅(mm)100質量(kg)18.5高さ(mm)約30内径(Φmm)20
くるくるソフトモール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から翌々日出荷床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質軟質PVC
ワゴンモール
未来工業(10件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から5日以内出荷床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。耐荷重N(kgf)1960(200)
面ファスナーケーブルプロテクター
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥2,690~税込¥2,959~1巻当日出荷テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。材質ナイロン幅(mm)100
ケーブルマット
クリーンテックス・ジャパン(10件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。用途ケーブル転倒防止マット色イエロー・ブラック材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)約10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
ケーブルプロテクター 20mmケーブル用
大研化成工業(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。
ケーブルプロテクター 10mmケーブル用
大研化成工業(44件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(1m)ほか当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
ニュー・エフモール T型ブンキ
マサル工業(6件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から9日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
床用モール ストレート両面テープ付1m
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1台当日出荷から翌々日出荷両面テープ付床用モール、すぐに設置が可能です。床に配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。緩やかなドーム型で安全にも配慮しております。材質PVC色ベージュ
ソフトケーブルプロテクター
TRUSCO(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。用途屋内での床面の配線・電線保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)
段差モール
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(23件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷高齢化時代対応のバリアフリー製品 段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適 軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。 ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。 電線やコード類を美しく収納できる はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。 両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。 2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップタイプケーブル収納可能傾斜角度(°)15材質PVC
ケーブルプロテクター 2本セット
(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(2本)当日出荷ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25
木目プロテクターモール
フソー化成(20件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から5日以内出荷つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。長さ(mm)1000仕様テープ無し
モールダクト(スタンダード)
未来工業(8件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。付属品ストッパー付仕様屋内用材質自己消火性樹脂全長(m)2
メタルエフモール
マサル工業(13件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷から9日以内出荷●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルマット ブラックパール
クリーンテックス・ジャパン(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から4日以内出荷電気ケーブル・ネット回線・電話線などあらゆるケーブルをカバーし、安全な職場環境に。グレーカラーでどんな場所に敷いても馴染みます。裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。溝幅は、幅100mm・高さ5mmです。用途ケーブル転倒防止マット材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)約10寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
ケーブルマット ラバー
クリーンテックス・ジャパン¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷施工不要で配線を保護できるので、短期間での使用や移動の多い環境での使用に最適。 裏面には特殊合成ゴム(NBR)を採用。滑り止め効果は抜群で耐久性にも優れています。 表面にもラバーを採用しているので、油・薬品を扱う現場にも適しており、汚れは簡単に拭き取ることが出来ます。仕様防炎認定商品材質特殊合成ゴム(NBR)厚さ(mm)約10
メタルモール本体(屋内専用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン仕様ケーブルクランプ2個内蔵取付穴寸法(mm)4.2×7
テープ付き壁用配線保護カバー
TRUSCO(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷配線ケーブルを傷つけることなく保護します。 ベースとカバーが深く重なり合う構造になっているため、外れにくいです。用途壁面の配線保護に。LANケーブルや電話線などの配線に。材質/仕上塩化ビニール(PVC)色ホワイト長さ(m)1材質テープ:アクリル系
ケーブルプロテクター 30mmケーブル用
大研化成工業(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本(4m)当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
プラモール(VVFケーブル用モール)
未来工業(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から3日以内出荷豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
ワゴンモール(薄型)
未来工業(4件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本当日出荷から翌々日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車がさらにスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。材質ベース・カバー/PVC付属品仮止めテープ付耐荷重N(kgf)1960(200)