接合ユニット :「エフモール 3号」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「形状」から絞り込む

エンド(1)

ストレート(2)

フリージョイント(1)

入ズミ(1)

出ズミ(1)

曲ガリ(1)
●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
用途天井からのケーブル引出しに使用。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状曲ガリ
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。
形状入ズミ
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。
材質ASA
形状出ズミ
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
形状フレキジョイント
RoHS指令(10物質対応)対応
●直接接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●ニューエフモールの直線接続に使用します。
形状ジョイントカバー
●モール末端の閉塞に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途●モール末端の閉塞に。
材質ASA
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
用途●ケーブルの分岐に。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。
材質ASA
質量(g)21
寸法L(mm)70
寸法H(mm)50
寸法W(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
●露出ボックスとの接続に使用します。●取付けはワンタッチです。※0号サイズはコンビネーションをご使用ください。
用途●露出ボックスとニュー・エフモールの接続部に使用。
材質ASA
形状ブッシング
RoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブルモール』には他にこんなカテゴリがあります
- モール
- 接合ユニット
- モール用スイッチボックス
- モール用オプション
ケーブルモール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。