モール用スイッチボックス :「配線用モール」の検索結果
関連キーワード
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
質量(g)900
タイプ深型A・B型
寸法L(mm)124
寸法H(mm)51
寸法W(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
質量(g)1000
タイプ深型A・B型
寸法L(mm)124
寸法H(mm)51
寸法W(mm)262
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルモール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。