モール用スイッチボックス :「スイッチボックス 1個用」の検索結果
関連キーワード
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
質量(g)1000
タイプ深型A・B型
寸法L(mm)124
寸法H(mm)51
寸法W(mm)262
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を6 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
寸法L(mm)124
寸法W(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
●電気用品安全法対象品●天地・側面にノックアウト付きです。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を8 個付属しています。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。
材質鋼板
質量(g)900
タイプ深型A・B型
寸法L(mm)124
寸法H(mm)51
寸法W(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):493●外寸長辺(mm):693
材質PP
色オレンジ
内高(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)194
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
活性化タイプ = タンパースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 100 mm。高さ = 48 mm。幅 = 125mm。。RS Proグレード3アラーム / セキュリティジャンクションボックス. 未使用の端子22個 不正操作防止スイッチ BS EN50131-2-6認定 ケーブル配線の簡単な凸型の端子 薄型アクセス グレード3 複数のケーブルエントリポイント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様寸法 L x W x H = 200 x 150 x 100mm材質 = スチール長さ = 200mm奥行 = 150mm高さ = 100mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様寸法 L x W x H = 150 x 150 x 100mm材質 = スチール長さ = 150mm奥行 = 150mm高さ = 100mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
仕様寸法 L x W x H = 100 x 100 x 80mm材質 = スチール長さ = 100mm奥行 = 100mm高さ = 80mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様寸法 L x W x H = 200 x 200 x 105mm材質 = スチール長さ = 200mm奥行 = 200mm高さ = 105mmIP保護等級 = IP65色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
ケーブルモール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。