43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
829税込912特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
配線ダクト 興和化成配線ダクト興和化成(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から62日以内出荷
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
配線ダクト TRUSCO配線ダクトTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌日出荷
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。材質PVC長さ(mm)1000グレーRoHS指令(10物質対応)対応
100Vダクト本体 Panasonic(パナソニック)100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト仕様2P15A125V
エムケーダクト エンド差込型 マサル工業エムケーダクト エンド差込型マサル工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。RoHS指令(10物質対応)対応
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
ショップライン本体 3mN95白 Panasonic(パナソニック)ショップライン本体 3mN95白Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
ホワイト長さ(m)3
ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)ショップライン本体 2mN95白Panasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
ホワイト長さ(m)2
カットダクト JAPPYカットダクトJAPPY(1件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質硬質塩化ビニル灰色長さ(m)1使用温度(℃)-20~60
アルミ配線ダクト SUS(エスユーエス)アルミ配線ダクトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から15日以内出荷
ミラダクト 未来工業ミラダクト未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スッキリした角形の形状なので屋内配管に最適です。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらにも使用できます。 壁色にマッチするボディカラーを揃えています。 蓋部を押せば嵌合爪が外れ容易に蓋を外せます。
全長(m)2設置場所屋内外
カットダクト(スリット上部接合タイプ) JAPPYカットダクト(スリット上部接合タイプ)JAPPY(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌日出荷
材質硬質塩化ビニル長さ(m)1
屋外用エムケーダクト ジョイントカバー マサル工業屋外用エムケーダクト ジョイントカバーマサル工業
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。材質ASA形状ジョイントカバーRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト マサル工業エルダクトマサル工業
25,980税込28,578特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。材質PVC寸法L(mm)2000
ダクトエンド(ミラダクト付属品) 未来工業ダクトエンド(ミラダクト付属品)未来工業
189税込208
1個
当日出荷
ダクトの端末に使用します。 接着剤、もしくは両面テープで固定します。 VE管、PF管との接続ができます。
設置場所屋内外
配線ダクト エスコ配線ダクトエスコ
8,520税込9,372
1箱(5本)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS対応品 難燃性・絶縁性に優れています。
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1U PANDUIT(パンドウイット)ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト1UPANDUIT(パンドウイット)
6,798税込7,478
1本
当日出荷
トラスコ品番147-7389質量(g)317使用温度範囲(℃)-10~60アズワン品番64-5036-42
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1U PANDUIT(パンドウイット)リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
80x 80mmx1m 配線ダクト エスコ80x 80mmx1m 配線ダクトエスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷
エスコ品番EA947JL-88
Dハンガー ネグロス電工Dハンガーネグロス電工
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー) PANDUIT(パンドウイット)Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)
50,980税込56,078特価
1セット(6フィート×10本)
当日出荷から10日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。 2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリ塩化ビニル樹脂グレー使用温度範囲(℃)-20~+60
ウォールカバー(ミラダクト付属品) 未来工業ウォールカバー(ミラダクト付属品)未来工業
469税込516
1個
当日出荷
ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
設置場所屋内外
連結ソケット(ミラダクト付属品) 未来工業連結ソケット(ミラダクト付属品)未来工業
189税込208
1個
当日出荷
ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
設置場所屋内外
入ズミ(ミラダクト付属品) 未来工業入ズミ(ミラダクト付属品)未来工業
489税込538
1個
当日出荷
コーナー箇所の接続に使用します。
設置場所屋内外
出ズミ(ミラダクト付属品) 未来工業出ズミ(ミラダクト付属品)未来工業
489税込538
1個
当日出荷
コーナー箇所の接続に使用します。
設置場所屋内外
コーナージョイント(ミラダクト付属品) 未来工業コーナージョイント(ミラダクト付属品)未来工業
669税込736
1個
当日出荷
天井、壁等コーナー部からのケーブルの引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。
設置場所屋内外
屋外用エムケーダクト 平面マガリ マサル工業屋外用エムケーダクト 平面マガリマサル工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。 ●カバーはねじ留めしてください。
材質ASA形状平面曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン) PANDUIT(パンドウイット)NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)
6,298税込6,928
1本(2m)
当日出荷から95日以内出荷
環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。 カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。 二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。 鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
チーズ(ミラダクト付属品) 未来工業チーズ(ミラダクト付属品)未来工業
719税込791
1個
当日出荷
ダクトの分岐に使用します。
設置場所屋内外
両サドル(ミラダクト付属品) 未来工業両サドル(ミラダクト付属品)未来工業
189税込208
1個
当日出荷
ダクトの横引き時の補強、変形防止、いたずら防止に使用します。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
設置場所屋内外
曲ガリ(ミラダクト付属品) 未来工業曲ガリ(ミラダクト付属品)未来工業
489税込538
1個
当日出荷
コーナー、曲がり箇所に使用します。
設置場所屋内外
化粧カバー(ミラダクト付属品) 未来工業化粧カバー(ミラダクト付属品)未来工業
269税込296
1個
当日出荷
壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。
寸法L(mm)80寸法H(mm)70設置場所屋内外
フリージョイント(ミラダクト付属品) 未来工業フリージョイント(ミラダクト付属品)未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
可とう性があり、凹凸に対応できる継手です。 サドルで固定できます。
設置場所屋内外
引き込みカバー(ミラダクト付属品) 未来工業引き込みカバー(ミラダクト付属品)未来工業
339税込373
1個
当日出荷
ケーブルの引込み部に使用します。
設置場所屋内外
ダクトコネクター エスコダクトコネクターエスコ
6,620税込7,282
1個
当日出荷から翌日出荷
1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ) エスコ1000x200x120mm ケーブル収納ボックス(両掛タイプ)エスコ
12,100税込13,310
1台
当日出荷
用途両掛タイプ仕様両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。付属品粘着テープ(貼付済み)材質本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂寸法(mm)200(W)×120(H)×1(L)m質量(kg)1.2型番CB-T1000アズワン品番64-2289-62
エムケーダクト 5号150型 マサル工業エムケーダクト 5号150型マサル工業
7,790税込8,569特価
1本
当日出荷
先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
長さ(m)1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。幅(mm)150厚さ(mm)4グレー高さ(mm)150

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト