10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質硬質塩化ビニル 灰色 長さ(m)1 使用温度(℃)-20~60
1個
特価
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ショップライン本体 1mN95白
ホワイト 長さ(m)1
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

1本
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用 仕様接続板・導体継手付き 仕上溶融亜鉛めっき
1個
9,388 税込10,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
長さ(m)1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)150 厚さ(mm)4 グレー 高さ(mm)150
1本
特価
7,790 税込8,569
当日出荷

先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
長さ(m)1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)130 厚さ(mm)2.8 グレー 高さ(mm)60
1本
特価
3,690 税込4,059
当日出荷

Panasonic(パナソニック)DCライン 本体
DC電源用配線ダクトDCライン。DC24Vの配線ダクト本体です。DCライン単体利用時に使用します。金ノコなどで必要な寸法に切断できます
種別DCライン 本体 長さ(mm)1000 ブラック 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-10~40 定格DC24V 12.5A 入数内1/外4
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ホワイト 長さ(m)1
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります