通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト
材質ポリ塩化ビニル樹脂
定尺(m)2
色グレー
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。
材質PVC
長さ(mm)1000
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エムケーダクトに差込むタイプです。必要に応じて両面テープ、接着剤、ねじで固定してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。
材質PVC
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。
電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。
側片は指先で簡単に折り取れます。
電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。
本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)
長さ(m)2
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。
通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール
色グレー
盤内配線の美観と作業向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0)
色グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)
タイプ標準
定尺(m)2
作業性のアップとスッキリ配線に。
材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。
原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。
絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル
長さ(mm)2000
色グレー
寸法L(mm)2000
配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
材質硬質塩化ビニール UL94V-0
長さ(mm)2000
取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50
RoHS指令(10物質対応)対応
●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトの固定に使用します。
用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)
色グレー
使用温度(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)1000
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。
●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。
材質PVC
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。
材質PVC
色ミルキーホワイト
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。
滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
色ライトグレー
材質PVC鉛フリー
仕様UL94V-0
長さ(mm)1830
使用温度範囲(℃)-70~50
換気キャップは90°毎に角度変更が可能です。注意:掃除機能付きエアコン(換気排出タイプ)のゴミ排出用ホースは、付属の格子を外してダクト外に設置してください。
トラスコ品番104-6007
材質PVC+ABS(格子部)
色ブラック
1箱(10個)
¥7,198
税込¥7,918
9日以内出荷
UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
定尺(m)1.6
タイプH型
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。
材質PVC
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。
材質PVC
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。
材質PVC
形状内大曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●外曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。
材質PVC
形状外大曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での大きな直角接続に使用します。
用途平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。
材質PVC
形状平面大曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。
材質PVC
寸法H(mm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。
材質PVC
形状ジョイントカバー
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。
取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
用途ダクト内の配線の分割
材質PVC(鉛フリー)
長さ(mm)1830
幅(mm)19.1
色ライトグレー
使用温度範囲-70~50℃
使用場所屋内
ヒンジタイプダクト用カバーです。
用途ヒンジタイプダクト用カバー
色ライトグレー
材質PVC鉛フリー
仕様UL94V-0
長さ(mm)1830
使用温度範囲(℃)-70~50
カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。
材質鉛フリーPVC
長さ(cm)183
寸法G(mm)7.9
連続使用温度(℃)最高50
1
2
次へ
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。