配線ダクト :「興和化成」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。
電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。
段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。
四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。
5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~50
サイズ(mm)13×9
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)
色グレー
使用温度(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)1000
UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
定尺(m)1.6
タイプH型
RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。