10ページ目: 配線ダクト

特価
本日2月3日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
527件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FiberRunnerスピルオーバー PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerスピルオーバーPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
FiberRunner用吊り金具 PANDUIT(パンドウイット)FiberRunner用吊り金具PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1箱(5個)ほか
30日以内出荷
FiberRunner用ラック天板固定金具 PANDUIT(パンドウイット)FiberRunner用ラック天板固定金具PANDUIT(パンドウイット)
6,798税込7,478
1個ほか
30日以内出荷
FiberRunnerスピルオーバー用カプラ PANDUIT(パンドウイット)FiberRunnerスピルオーバー用カプラPANDUIT(パンドウイット)
3,998税込4,398
1個
30日以内出荷
PanelmaxDINレールダクト ワイヤーリテイナー PANDUIT(パンドウイット)PanelmaxDINレールダクト ワイヤーリテイナーPANDUIT(パンドウイット)
4,398税込4,838
1袋(10個)
30日以内出荷
PanelmaxDINレールダクト PANDUIT(パンドウイット)PanelmaxDINレールダクトPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1本
30日以内出荷から90日以内出荷
ディバイダーウォール PANDUIT(パンドウイット)ディバイダーウォールPANDUIT(パンドウイット)
4,298税込4,728
1本
30日以内出荷
エルダクト エンド マサル工業エルダクト エンドマサル工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。材質PVC形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 固定バンド マサル工業エルダクト 固定バンドマサル工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。
用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。材質PVC寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト フランジ マサル工業エルダクト フランジマサル工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
●壁面からのケーブル取出し口に使用します。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト T型ブンキ マサル工業エルダクト T型ブンキマサル工業
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト コネクター マサル工業エルダクト コネクターマサル工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト ジョイント マサル工業エルダクト ジョイントマサル工業
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
●ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。
用途ダクト同士の接続や、ダクトと付属品の接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 内大マガリ マサル工業エルダクト 内大マガリマサル工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
●内曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状内大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 外大マガリ マサル工業エルダクト 外大マガリマサル工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
●外曲がりの大きな直角接続に使用します。
用途外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状外大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 平面大マガリ マサル工業エルダクト 平面大マガリマサル工業
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
●平面での大きな直角接続に使用します。
用途平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状平面大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dカップリング マサル工業屋外用エムケーダクト Dカップリングマサル工業
469税込516
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dコネクター マサル工業屋外用エムケーダクト Dコネクターマサル工業
499税込549
1個
3日以内出荷
●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト フランジ マサル工業屋外用エムケーダクト フランジマサル工業
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ブンキボックス マサル工業屋外用エムケーダクト ブンキボックスマサル工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ダクトフレーム120x60定尺 SUS(エスユーエス)ダクトフレーム120x60定尺SUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1台
12日以内出荷
ダクトカバーフレーム80定尺(フタのみ) SUS(エスユーエス)ダクトカバーフレーム80定尺(フタのみ)SUS(エスユーエス)
889税込978
1台
12日以内出荷
ダクトフレーム80x60定尺 SUS(エスユーエス)ダクトフレーム80x60定尺SUS(エスユーエス)
2,198税込2,418
1台ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ケーブルストッパー (10コ) SUS(エスユーエス)ケーブルストッパー (10コ)SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1パック
6日以内出荷
蓋固定バンド(アウター型)120X45(10コ) SUS(エスユーエス)蓋固定バンド(アウター型)120X45(10コ)SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1パック
6日以内出荷
ダクトフレーム120x45定尺 SUS(エスユーエス)ダクトフレーム120x45定尺SUS(エスユーエス)
2,298税込2,528
1台ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
ケーブルストッパー(10コ) SUS(エスユーエス)ケーブルストッパー(10コ)SUS(エスユーエス)
1,398税込1,538
1パック
6日以内出荷
蓋固定バンド(アウター型)80X45(10コ) SUS(エスユーエス)蓋固定バンド(アウター型)80X45(10コ)SUS(エスユーエス)
1,298税込1,428
1パック
6日以内出荷
ダクトカバークランプ(10個パック) SUS(エスユーエス)ダクトカバークランプ(10個パック)SUS(エスユーエス)
969税込1,066
1パック
6日以内出荷
ダクトジョイント盤固定 SUS(エスユーエス)ダクトジョイント盤固定SUS(エスユーエス)
929税込1,022
1台
6日以内出荷
ダクトシール材 PANDUIT(パンドウイット)ダクトシール材PANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1箱(6個)ほか
15日以内出荷
金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能
材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C PANDUIT(パンドウイット)ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-CPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ポリカードネイド仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めしますトラスコ品番868-7978質量(g)90
エムケーダクト Dカップリング マサル工業エムケーダクト Dカップリングマサル工業
549税込604
1個
3日以内出荷
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラ部の壁固定に使用できます。ベースにジャバラを挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト Dコネクター マサル工業エムケーダクト Dコネクターマサル工業
579税込637
1個
3日以内出荷
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト コ型フランジ マサル工業エムケーダクト コ型フランジマサル工業
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。
用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質PVC寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
スリット付きディバイダーウォール PANDUIT(パンドウイット)スリット付きディバイダーウォールPANDUIT(パンドウイット)
4,398税込4,838
1本
20日以内出荷
ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。 取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
用途ダクト内の配線の分割材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)19.1ライトグレー使用温度範囲-70~50℃使用場所屋内
配線ダクト用ナイロンリベット PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト用ナイロンリベットPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1箱(500個)
翌々日出荷
すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。
用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
配線ダクト ノッチング工具 PANDUIT(パンドウイット)配線ダクト ノッチング工具PANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。
用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂トラスコ品番825-7446質量(g)311使用温度範囲(℃)-60~85寸法(幅W×長さL)(mm)60×241使用場所屋内
配線ダクト KDR 河村電器産業配線ダクト KDR河村電器産業
4,498税込4,948
1個ほか
3日以内出荷から21日以内出荷
材質硬質塩ビ
60x 80mmx1m 配線ダクト エスコ60x 80mmx1m 配線ダクトエスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947JL-68

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

配線ダクト