「長さ(m)」から絞り込む
100Vダクト本体Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)当日出荷
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
屋内型トロリーダクト 直線ダクトPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)3日以内出荷
応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。
用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
3P100A トロリーダクトPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
DCライン本体 2mPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
DCライン本体 1mPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
色ホワイト形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
天井埋込型 イージーアップ配線ダクトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。
種別イージーアップ配線ダクト取付天井埋込型材質(本体)鋼板枠鋼板(高反射白色粉体塗装)負荷質量(kg)15まで
DCライン 本体Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDC24Vの配線ダクト本体ですDCライン単体利用時に使用します。金ノコなどで必要な寸法に切断できます
種別DCライン 本体長さ(mm)1000色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~40定格DC24V 12.5A入数内1/外4
DCライン 本体 マウントバー用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
DC電源用配線ダクトDCラインDC24Vの配線ダクト本体ですマウントバー設置の場合に使用します(マウントバー適合寸法)
種別DCライン 本体マウントバー用長さ(mm)1047色ブラック種類1.2m用使用温度範囲(℃)-10~40定格DC24V 12.5A入数内1/外4
水平曲りダクトPanasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷