絞り込み
長さ(m)
- 1(3)
- 1.345(1)
- 2(4)
- 3(4)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ネオダクト(98)
- ネグロス電工(60)
- マサル工業(38)
- PANDUIT(パンドウイット)(14)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- 日本製線(9)
- 興和化成(6)
- 星和電機(SEIWA)(6)
- カナフジ電工(5)
- エスコ(4)
- ユーボン(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TRUSCO(1)
- 日東工業(1)
- JAPPY(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 河村電器産業(1)
- 日機(1)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「長さ(m)」から絞り込む
1(3)
1.345(1)
2(4)
3(4)

屋内型トロリーダクト 直線ダクト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,388~税込¥10,327~1個3日以内出荷応用範囲が広く、工程の自動化・合理化が図れます。曲線施工やポイント切り替え、回路分割などが簡単にでき、省力化に大きく貢献します。パナソニック電工のトロリーダクトは、ねじを極力少なくしたはめ込み接続ですから、高所での作業もグンと有利、施工時間が大幅に短縮できます。裸トロリー線に比べて1/3以下のスペースに収まり、しかも建物や機械設備に近接して取り付けられますので、空間が有効に利用できます。用途屋内用仕様接続板・導体継手付き仕上溶融亜鉛めっき
DCライン本体 2m
Panasonic(パナソニック)¥7,298~税込¥8,028~1個32日以内出荷形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
DCライン本体 1m
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681個32日以内出荷色ホワイト形式DC 24V 12.5 A温度(℃)上昇:30℃以下使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないで ください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)導体間 DC500 1 分間
天井埋込型 イージーアップ配線ダクト
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から62日以内出荷ダウトレール用器具 イージーアップ配線ダクト。既設のベースライトを置き換えることで配線ダクト空間へ簡単リニューアル。種別イージーアップ配線ダクト取付天井埋込型材質(本体)鋼板枠鋼板(高反射白色粉体塗装)負荷質量(kg)15まで
3P100A トロリーダクト
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷材質(本体・接続上板・接続側板)亜鉛めっき鋼板、(インシュレータ・セパレータ)不飽和ポリエステル、(導体)銅、(導体継手)銅合金極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)100
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥3,298¥2,998




















![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)