リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
トラスコ品番147-8962幅(mm)482.6色黒高さ(mm)43.7質量(g)293.4使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)85.9アズワン品番64-5028-67
NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から45日以内出荷
環境に配慮した配線ダクトで、材料の変性PPHOXはハロゲン元素を含まないので、燃焼時に塩素ガスの発生がありません。
カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取付、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
二ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に片側を折り取れます。
鉄道車輌用材料燃焼試験の合格品です。
色ライトグレー長さ(m)2寸法F(mm)24.9寸法G(mm)9.9
スリット付きディバイダーウォールPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
ダクト内を分割するためにダクトの内部に取り付けます。
取り付けは、別売りのマウンティングベースを使用して簡単にできます。
用途ダクト内の配線の分割材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)19.1色ライトグレー使用温度範囲-70~50℃使用場所屋内
ヒンジタイプ密閉型配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)¥6,298~税込¥6,928~
1本(6フィート)
5日以内出荷から50日以内出荷
ヒンジタイプの密閉型配線ダクトです。
端末の取出しが少ない場合、電線を確実に保護できます。
ヒンジタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)¥7,198~税込¥7,918~
1本(6フィート)
翌々日出荷から20日以内出荷
カバーはヒンジ式になっており、電線の追加・変更に素早く対応できます。
材質鉛フリーPVC長さ(cm)183寸法G(mm)7.9連続使用温度(℃)最高50
NEタイプ配線ダクト(変性PPO製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)¥4,398~税込¥4,838~
1本(6フィート)
翌日出荷から100日以内出荷
鉄道車輛用材料燃焼試験の合格品です。
燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスを発生しません。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護色白材質変性PPOノンハロゲン仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~95
Gタイプ配線ダクト(PVC製・鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~特価
1本(6フィート)ほか
当日出荷から10日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。
2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
FLタイプ配線ダクト(ポリプロピレン製・ノンハロゲン)PANDUIT(パンドウイット)¥88,980~税込¥97,878~
1袋(32本)ほか
翌々日出荷から90日以内出荷
柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。
ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。
色ライトグレー材質ポリプロピレン長さ(cm)50寸法F(mm)5.1