配線ダクト本体 :「エムケーダクト」の検索結果
関連キーワード
「長さ(m)」から絞り込む
1(2)
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。
材質PVC
寸法L(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。
材質ASA
寸法L(mm)90
寸法(Φmm)5
寸法W(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。固定には両面テープをご使用ください。
材質PVC
形状ジョイントカバー
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
長さ(m)1
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)130
厚さ(mm)2.8
色グレー
高さ(mm)60
1本
特価
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。
長さ(m)1
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
幅(mm)150
厚さ(mm)4
色グレー
高さ(mm)150
1本
特価
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
1本
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。