ダクト用オプション :「エムケーダクト 黒」の検索結果
●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。
用途天井からのケーブル引出しに使用します。両面テープ付き(内側)です。エムケーダクトの上からはめ込みます。
材質ASA
形状コンビネーション
RoHS指令(10物質対応)対応
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
用途段差の乗越えや大曲りの接続に使用します。ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。
材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。
用途内曲がり・外曲がり兼用で直角接続に使用します。内曲がりに使用する場合、ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。外曲がりに使用する場合、カバーにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、ベースをはめ込みます。
材質ASA
形状内外曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。
●カバーはねじ留めしてください。
材質ASA
形状平面曲ガリ
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクト末端の閉塞に使用します。●ダクトにオーバーラップ接続します。●ねじ留めツバは切取り可能です。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。ダクトにオーバーラップ接続します。ねじ留め用ツバは切取り可能です。エムケーダクトに突当て、ねじで固定します。ねじで固定しない場合はツバを切取り、両面テープで貼付けてください。内側に10mm間隔の目安線がついていますので、サイズの異なるダクトとのジョイント及びケーブル引出しの加工目安としてご使用ください。
材質ASA
形状エンド
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●複数方向への分岐に使用します。
●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。
ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。
複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●接続部の化粧用に使用します。
用途接続部の化粧用に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。ダクト同士の間隔を5mm程度離してください。内外マガリに使用する場合は、把持部ツメを切断してください。固定には両面テープをご使用ください。
材質ASA
形状ジョイントカバー
RoHS指令(10物質対応)対応
●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。
用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●ケーブル引込みに使用します。
用途ケーブル引込みに使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。
材質ASA
寸法L(mm)90
寸法W(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
●ダクトの固定に使用します。
用途エムケーダクトの固定に使用します。ダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。
材質PVC
形状T型ブンキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。