2ページ目: ダクト用オプション
本体を立上げ、立下げる場合に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
1個
¥569
税込¥626
翌日出荷
本体端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
付属品CE-9-1…1組又はEE-9-1…1組付
品名75
本体が上向きの場合の照明器具取付けに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名75
本体上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
付属品CE-9-1…2組EE-9-1…2組
品名75
地震などによる金具の外れを防止するために□□-9-2と一緒に使用します。注記:□□-9-3を施工後のフタは金具の部分で切欠いて下さい。
本体に各種コンセントを取付けるため使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
付属品CE-9-1…2組又はEE-9-1…2組付
品名75
本体が上向きの場合の照明器具取付けに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。(ステンレス製)
ハイダクトと本体と一般型鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
付属品箱ボルト M8×82×80 1ケ、座付ナット M8 2ケ
品名75
色ホワイト
消費電力(W)0.5(無負荷時)
入力電圧(V)DC 24
最大消費電力(W)72
絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)
使用周囲温度(℃)-10 ~ +40
使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110
使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)
耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
1個
¥9,598
税込¥10,558
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A
絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)
使用周囲温度(℃)-10 ~ +40
使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)
耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
色ブラック
形式DC 24V 12.5 A
絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)
使用周囲温度(℃)-10 ~ +40
使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)
耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く)
外形寸法(mm)220 × 100 × 49
消費電力(W)0.5(無負荷時)
出力DC 24 V 12.5 A
適合規格電気用品安全法(特定電気用品)
入力AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)
使用周囲温度(℃)-10 ~ +40
使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110
使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)
耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
1個
¥26,980
税込¥29,678
32日以内出荷
形式DC 24V 12.5 A
使用周囲温度(℃)-10 ~ +40
使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)
形式DC 24V 12.5 A
絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)
使用周囲温度(℃)-10 ~ +40
使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)
耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
色ブラック
形式DC 24V 12.5 A
絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)
使用周囲温度(℃)-10 ~ +40
使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料イメージ画像(3.93MB) 施工説明書(1.16MB)
耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
1個
¥3,898
税込¥4,288
32日以内出荷
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ディバイダー材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
オフィス・店舗用配線ダクト OSライン。M8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。
種別OSライン ハンガー(ボルト無)
DC電源用配線ダクト DCライン
用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。
種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具
色ブラック
適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
DC電源用配線ダクト DCライン。付属のパーティションが取付できます。
用途マウントバーの上部に取付けます。
種別DCライン マウントバー パーティション
材質(パーティション)アクリル樹脂板(透明)
色ブラック
高さ(mm)463
種類2.4m用
パネル幅(mm)2308
パネル厚(mm)4
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
屋外型トロリーダクト用の構成部材です。
種別屋外型トロリーダクト用部材
長さ(mm)1000
種類ドロップアウトダクト
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ダクト用オプション の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。