絞り込み
ブランド
- JAPPY(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- PANDUIT(パンドウイット)(18)
- RS PRO(15)
- SUS(エスユーエス)(19)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- カナフジ電工(27)
- トヨスチール(トヨセット)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- マサル工業(32)
- 三桂製作所(3)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 未来工業(12)
- 篠原電機(1)
- 興和化成(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

RS PRO 配線ダクト,フレーム, PVC
RS PRO¥709税込¥7801個7日以内出荷RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル仕様配線ダクトアクセサリタイプ = フレーム取付材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
スベランナー
篠原電機¥9,698税込¥10,6681袋(10本)6日以内出荷振動によるダクトカバーのズレを防ぎます。配線ダクト本体とカバーの接触する部分に貼ることで摩擦力が大きくなり、カバーのズレ落ちを防ぎます。用途直射日光の当たらない屋内または盤内でご使用ください。貼付箇所の油分・ゴミ等を十分に除去して貼り付けてください。材質ウレタン系基材+ポリエステル計粘着剤質量(g)0.8(離形紙を含む製品1本あたりの単重)
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥4,178¥3,798 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら














![TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具] TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449746-261117-02.jpg)
![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449457-261119-02.jpg)
![ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07450096-261119-02.jpg)