6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミ合金 5052 H-32、RMS-199、PVCコーティング、RMS-118 アルミ色、黒(コーティング剤) 穴径(Φmm)5.2
1袋(20個)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

RoHS適合品。ワイヤーステッカー。電線支持用。電線をしっかり支持します。テープ付きで簡単に取付できます。10個。使用方法。1、テープを貼る面の水分・油分をよくふきとってください。2、ハクリ紙をとり、強く押し付けてください。
材質本体:アルミニウム、両面テープ:発泡体(PE)、粘着剤(ゴム系) 寸法(mm)貼付:20×5 爪長さ(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
369 税込406
3日以内出荷

アルミニウム製の粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
材質アルミニウム 寸法T(mm)0.6 結束径(Φmm)2 アーム長さ(mm)8 ベース寸法(mm)19.5×5 テープ粘着力が高く、保持性能も優れている RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
179 税込197
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
用途柱や曲面など形状の移し取りに トラスコ品番568-0094 セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6 材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS 穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7 ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)固定具 メタルマウント
固定箇所にねじ止めで固定します。 接着剤で固定することもできます。 薄いので場所をとりません。
用途ケーブルの保持、固定 材質アルミニウム トラスコ品番828-1554 質量(g)680 寸法(縦×横×厚さ)(mm)12.7×25.4×3.6 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm 最大静荷重(g)4540 使用場所屋内外
1袋
31,980 税込35,178
当日出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります