164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。 材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM 保護等級IP68
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

材質:66ナイロン 適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心 入数:8 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ 材質66ナイロン ホワイト
1パック(8個)
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(100個)
690 税込759
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁などにねじで配線を固定します。
使用ねじM4 材質ナイロン66
1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。ロックしやすく、外れにくい特長をもち、高い信頼性があります。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質ナイロン6 グレー テープ積水#535 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66 仕様ねじ取付 ナチュラル 規格UL1565取得品
1パック(100個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質ナイロン66 仕様粘着テープ付 グレー 規格UL94V-2
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令対応品です。弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線などをしっかり押さえます。両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
用途各種電子、電気機器などの配線やケーブル用の固定に。 横(mm)19.6 テープ積水#535 材質ナイロン6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

材質:66ナイロン 最大結束径:7.5mm 入数:8 カラー:グレー 付属品:粘着テープ
材質66ナイロン 形状丸型 グレー 規格UL94V-2
1パック(4個)ほか
274 税込301
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM シール単芯型 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP68
1個
519 税込571
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
材質ナイロン グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
1パック(100個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。 6種類のサイズで広範囲の用途に適します。 柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。 SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
材質6ナイロン
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
1個
特価
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1個ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します (表)乳白色(裏)黒 寸法A(mm)25.4 材質66ナイロン
1パック(6個)ほか
303 税込333
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカチ電機工業シーリングプラグ SPシリーズ
エコ商品
使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーボンULクランプ
1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。
材質6ナイロン
1袋(10個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)19.0 材質66ナイロン 仕様ワンタッチ式、粘着式 関連資料カタログ(0.22MB) RoHS証明書(0.12MB)
1個ほか
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
材質66ナイロン グレー H1.1
1袋(100個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニックスNKクランプ SPタイプ
エコ商品
振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付
材質(両面テープ)積水化学 #535 (スポンジ)黒 材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1) 色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM 使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

片側方向から押し込むだけのワンタッチで確実なケーブル保護ができます。 4ヵ所についている抜け止め爪により幅広い板厚に対応します。
材質ナイロン6 ブラック 規格UL94V-2 取付板厚(mm)0.8~3.2
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66 ブラック 規格UL94V-2
1袋(20個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニックス(日幸工業)ULクランプ
材質ナイロン
1パック(100個)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)Mネジケーブルグランド(A型/短足)
エコ商品
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)L型(90°エルボ)ケーブルグランド
L型(90°エルボ)ケーブルグランドです。 日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
312 税込343
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

真円形状により線材を線をはさむことなくしっかり固定できます。自己消火性UL94 V-0規格を取得しているため、極めて燃えにくいです。エッジ部分にR加工を施しているため線材を傷つけず、衝撃に強く線材を変形・断線から守ります。
用途配線固定用。 材質66ナイロン(UL94V-0) 横(mm)9.5 使用ねじM4 ねじ穴(Φmm)4.3
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
1個
389 税込428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
材質ナイロン
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

RoHS指令適合商品です。 ナイロン製の接着式クランプです。柔軟性に富み、ワンタッチで開閉できます。
材質66ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ナイロンロックナット
エコ商品
ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質66ナイロン(UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)ほか
879 税込967
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質66ナイロン タイプビス止めタイプ
1個
380 税込418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります