ケーブル整理用品 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルグロメット ポリエチレン
RoHS
仕様グロメットタイプ = グロメットストリップ最小ケーブル径 = 2.4mm最大ケーブル径 = 3.2mm材質 = ポリエチレン色 = クリアファンニングストリップ長さ = 25mグロメットストリップ. 危険な穴や切り抜きの縁の保護に最適です。 側壁に傾斜の付いた柔軟な押し出し成形ポリエチレン製ストリップは、1 mmから3.4 mmの厚さのパネルに優れたグリップを発揮します。 最小屈曲半径はそれぞれ4、5、及び6 mm、最小穴半径は22、25、及び30 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります