TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ) 21 mm xTE CONNECTIVITY3日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒幅 = 21 mmシリーズ = CPCストレインリリーフ. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 47.5mm x 25.8 mm xTE CONNECTIVITY翌々日出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 12mm材質 = ポリアミド 6.6色 = 黒長さ = 47.5mm幅 = 25.8 mmシリーズ = MCPTE Connectivity HDSCSコネクタアクセサリ. HDSCSコネクタシステム用のアクセサリです。 品番< 717-4280') 717-4280/は、NW 8.5 mm径波形チューブ用の黒色PA66/6製縦型アダプタです。 品番< 718-7292') 718-7292/は、プラグハウジングで使用する固定スライドです。 品番< 756-1183') 756-1183/及び< 756-1189') 756-1189/は、レセプタクルハウジング用の黒色PA66/6製カバーです。 品番< 909-7873') 909-7873/は、レセプタクルハウジング用の黒色ライトアングルPA66/6製カバーです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 35.76mm x 28.73 mm xTE CONNECTIVITY¥319,800税込¥351,780
1袋(300個)
7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 11.51mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 35.76mm幅 = 28.73 mmシリーズ = CPCシールドとストレインリリーフキット. TE Connectivityの丸形プラスチックコネクタ用です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 31.7mm x 21 mm xTE CONNECTIVITY7日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.7mm幅 = 21 mmシリーズ = CPCケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ケーブルクランプ (配線クリップ), 31.7mm x 21 mm xTE CONNECTIVITY6日以内出荷
仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ最大バンドル直径 = 8.36mm固定方法 = ネジ材質 = サーモプラスチック色 = 黒長さ = 31.7mm幅 = 21 mmシリーズ = CPCケーブルクランプシリーズ1、2. TE ConnectivityのCPC (丸形プラスチックコネクタ)製品用に設計されたこのケーブルクランプシェルは、堅牢で信頼性の高い接続システム用ハウジングとなります。 ねじ止めのクランプシステムを備えた丈夫な熱可塑樹脂製のこのクランプシェルは、組み立てが簡単で産業用途に最適です。 このクランプにはストレートデザインのものとライトアングルデザインのものがあります。様々なシェルサイズが揃っているため、幅広いケーブル径に対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル収納・配線 の新着商品
ページ: 1/ 3