ケーブル整理用品 :「配線 外し」の検索結果
関連キーワード
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
適合管径(Φmm)4.8~17.3
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-29~49
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内用
ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。
カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。
Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持
材質ABS
幅(mm)12.7
色黒
高さ(mm)19.6
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色テレホングレー
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入り替えが簡単にできます。
Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
用途配線の固定。
材質ポリプロピレン
最大結束径(Φmm)17.3
適合管径(Φmm)4.8~17.3
色白
質量(g)243
使用温度範囲(℃)-40~105
寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4
固定方法M3ねじ
取付穴径(Φmm)3.9
最大静荷重(g)227
使用場所屋内
ケーブル収納・配線 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。