ケーブル整理用品 :「電線対電線用コネクタ」の検索結果
屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。
RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。
コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。
シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル整理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。