絞り込み
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(190)
  • RS PRO(169)
  • ELPA(81)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(75)
  • PANDUIT(パンドウイット)(51)
  • オーム電機(49)
  • SKINTOP(46)
  • ニックス(日幸工業)(32)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(29)
  • タカチ電機工業(29)
  • LAPP(27)
  • 岩崎電気(21)
  • 未来工業(21)
  • 共和化学工業所(19)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • ピタック(17)
  • ユーボン(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 100~120未満(1)
材質
  • エラストマー(1)
  • クロロプレンゴム(CR)(1)
  • ゴム(2)
  • スチール(2)
  • ナイロン(7)
  • 塩ビ(PVC)(4)
  • 樹脂(4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャプコン オーム電機[配線パーツ]キャプコンオーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズオーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-25~70
防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]防水キャプコンオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
保護等級IP67
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]ジョイボックスオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,590税込1,749
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
OA-1シリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-1シリーズオーム電機[配線パーツ]
239税込263
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプ オーム電機[配線パーツ]キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐候性タイプオーム電機[配線パーツ]
3,898税込4,288
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下
OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(キャップ)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMタイプ耐候性使用周囲温度(℃)-25~+80
ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]ゴムブッシュオーム電機[配線パーツ]
1,498税込1,648
1箱(10個)
当日出荷
ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。
用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~6本体質量(g)約1
キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプオーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
4,498税込4,948
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプオーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1袋(20個)ほか
当日出荷から84日以内出荷
絶縁キャップオプション オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオプションオーム電機[配線パーツ]
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-25~60材質(ケース)ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)材質(パッキン)ウレタン(難燃グレード UL94HBF)色(本体)
絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]絶縁キャップオーム電機[配線パーツ]
499税込549
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(マルチタイプ)オーム電機[配線パーツ]
7,890税込8,679特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
スリムタイプ オプション オーム電機[配線パーツ]スリムタイプ オプションオーム電機[配線パーツ]
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質真ちゅう(ニッケルメッキ)
OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズオーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ135オーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン
防水型ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプオーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1セット(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]キャプコン OA-1ウスオーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12取付ねじCTC19グレートラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)使用周囲温度(℃)-25~+70
OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]OA-Wシリーズ(ロングタイプ )オーム電機[配線パーツ]
5,498税込6,048
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66
JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ220オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン
防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性オーム電機[配線パーツ]
4,898税込5,388
1箱(20個)ほか
7日以内出荷から16日以内出荷
耐候性IP67
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプオーム電機[配線パーツ]
7,398税込8,138
1袋(10個)ほか
7日以内出荷から84日以内出荷
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプオーム電機[配線パーツ]
12,980税込14,278
1袋(10個)
翌日出荷から13日以内出荷
オームバンド オーム電機[配線パーツ]オームバンドオーム電機[配線パーツ]
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質(本体)熱可塑性ポリウレタンエラストマー結束径(Φmm)3~100質量(g)約2使用周囲温度(℃)-20~+70
ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス JB-WLオーム電機[配線パーツ]
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性オーム電機[配線パーツ]
3,698税込4,068
1箱(10個)ほか
翌日出荷から16日以内出荷
耐油性IP67
オームバンド オーム電機[配線パーツ]オームバンドオーム電機[配線パーツ]
3,898税込4,288
1箱(100本)
3日以内出荷
結束物への負荷を最小限にする軟性素材。 結束後にカットした部分も使用可能。
用途光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束寸法(Φmm)3~100ブラック使用周囲温度(℃)-20~70本体質量(kg)約2
防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性ロングオーム電機[配線パーツ]
5,498税込6,048
1箱(20個)
10日以内出荷
最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。
用途取付穴の厚い場合に保護等級IP67タイプ耐候性取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)適合板厚(mm)8以下使用温度範囲(℃)-25~80
ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス JB-WLQオーム電機[配線パーツ]
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW
ケーブルクランプ オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプオーム電機[配線パーツ]
4,298税込4,728
1セット(20個)
3日以内出荷
防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ ブラインドタイプ オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ ブラインドタイプオーム電機[配線パーツ]
3,598税込3,958
1袋(20個)
7日以内出荷から12日以内出荷
汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用 オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用オーム電機[配線パーツ]
3,998税込4,398
1袋(20個)
7日以内出荷
適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12
防水型ケーブルクランプ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]防水型ケーブルクランプ(スリムタイプ)オーム電機[配線パーツ]
5,698税込6,268
1袋(10個)
5日以内出荷
適合電線径(Φmm)6.5~8

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品