絞り込み
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • モノタロウ(4)
  • ELPA(22)
  • 未来工業(13)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(13)
  • タカチ電機工業(10)
  • ピタック(8)
  • エスコ(6)
  • オーム電機(6)
  • 北川工業(4)
  • TRUSCO(4)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • カワグチ(3)
  • 品川商工(3)
  • ニックス(3)
  • ユーボン(3)
  • ニックス(日幸工業)(2)
  • マックステル(2)
  • JAPPY(2)
  • カメダデンキ(2)
材質
  • ゴム(1)
  • スチール(2)
  • ナイロン(4)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](33件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
  • 汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](23件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
    用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール色黒使用温度範囲(℃)-25~70
  • 防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]

    防水キャプコン

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    保護等級IP67
  • ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]

    ジョイボックス

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]

    OA-Wシリーズ(標準タイプ )

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM
  • キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ オーム電機[配線パーツ]

    キャプコンOA-WWシリーズ ワイドタイプ 耐油性タイプ

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(20個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ゴムタイプ耐油性適合板厚(mm)4以下取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21
  • ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]

    ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    狭い個所からのケーブル引出部に 従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。 一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大 ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。 電線にフィットした形状で、とてもスマート!! 狭いスペースでの電線引出部に使用可能。 使用環境に応じてご選択ください。 油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。) 保護構造IP67適合
    用途小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部 計測器などの電線引出部 その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)
  • OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]

    OA-QWシリーズ

    オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。
  • キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]

    キャプコン OA-1ウス

    オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)色グレー材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)取付ねじCTC19使用周囲温度(℃)-25~+70適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
  • JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]

    JB-WLQ220

    オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタン

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品