ケーブルクランプ (26) 配線用ケーブルグリップ (3) ブランド: ヘラマンタイトン(旧:タイトン)すべて解除
ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 当日出荷
電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
仕様 UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質 66ナイロン 色 黒 使用温度範囲(℃) -40~+110 全長A(mm) 200 幅B(mm) 25 寸法D(mm) 11 グレード 耐候、耐熱 寸法E(mm) 180 寸法C(mm) 25 使用可能リベット(Φmm) 4.8 寸法F(Φmm) 4.9 適合ビス M4
ケーブルグランド 径:PG16 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様 ●ねじの呼び:PG16●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-163 アズワン品番 65-7456-21
ケーブルグランド 径:M50 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様 ●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-387 アズワン品番 65-7467-90
ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランドHellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトップグランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを実現し、完璧な防水シールを維持します。分解する必要がなくケーブルをグランドに挿入して締め付けるだけなので、すばやく簡単に設置できます。NGMシリーズのケーブルグランドは耐久性の高いナイロン66製なので、環境保護性に優れています。これらの製品は、屋外用途や、風雨に曝されるために高度な保護機能が必要な環境に最適です。特長と利点ナイロン66 侵入保護: IP68 M20メートルねじ ケーブルクランプ範囲6 → 12 mm 非外装ケーブルとともに使用 黒、赤、オフホワイト、ライトグレーのモデルを用意 ロックナット及びシーリングワッシャー付属。用途ケーブルグランドは、電気機器、エンクロージャ、コンジットへのケーブルの終端及び密閉を目的として、さまざまな産業用途で使用されます。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実で安全な接続を確保するために、ケーブルグランドは不可欠です。主な分野は、次のとおりです。可動機械部品 電線用導管 ロボット オートメーション及びコントロールパネル ドアエントランスシステム環境NGMシリーズのケーブルグランドはIP68侵入保護等級で、完全に密閉されています。圧縮タイプのグランドは、湿気、水、ほこり、異物にさらされるおそれのある屋外や過酷な環境に最適です。アクセサリHellermann Tyton NGMケーブルグランドには、ロックナット及びシールワッシャーが同梱されています。
仕様 ●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:グレー●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8158 アズワン品番 65-7479-63
ケーブルグランド 径:M63 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様 ●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:45.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃●コード番号:186-179 アズワン品番 65-7456-56
ケーブルグランド 径:M20S 材質:ナイロン 66 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
これらのグランドは、スチールワイヤ外装ケーブルの使用には適していません。HellermannTyton IP68 M20Sナイロン製ケーブルグランドHellermann Tyton製のM20 IP68メートルねじケーブルグランドシリーズは、非外装ケーブルとともに使用します。堅固な構造のドームトッ
仕様 ●ねじの呼び:M20S●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ナイロン 66●色:黒●シリーズ:NGM●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)、UL94V-2●使用温度範囲:-40 → +100 ℃●コード番号:818-8170 アズワン品番 65-7479-05
グロメットキット ケーブルグロメットキット ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton 黒色 PVC ケーブルグロメットキットHellermannTyton は、最も一般的なアンチクインクとフィードスルーグロメットを備えたこの黒色 PVC グロメットキットを提供します。電線・ケーブル用に設計された PVC 素材は、化学薬品やその他の環境影響に対する高い耐性を備えています。取付けは速く、容易、キットを構造、修理および改築のためのユーザーフレンドリーにさせる。曲げおよび端の保護のためにホットキットは小さいけれども実用的、すべての grommets はディバイダーが付いている明確な箱に端正に含まれている。ボックスにサイズが表示されるため、任意のタスクに必要なグロメットにすばやくアクセスできます。特長と利点:柔軟性が高く、簡単に適用できます 薬品に対する高い耐性ケーブルグロメットの用途は何かケーブルグロメットは通常、ケーブルやワイヤが通るリングまたはチューブです。ゴム、プラスチック、金属、PVC など、用途に応じてさまざまな材料から製造できます。グロメットは、ケーブルを保護し、摩擦や化学物質による攻撃を防ぐために、また多くの場合、美的な目的で材料に挿入されます。
仕様 ●入数:1キット●グロメットタイプ:ケーブルグロメットキット●材質:PVC●色:黒●コード番号:456-719 アズワン品番 65-7480-87
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットですHellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様 ●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.6mm アズワン品番 65-7364-44
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:8mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、11 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様 ●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:11mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:3mm アズワン品番 65-7363-84
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:6mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HV シリーズフィードスルーグロメットですHellermannTyton の HV シリーズ は、配線やケーブルを出口や隙間に通す際に優れたHV シリーズは、フィードスルーグロメットを機械的に保護し、接触や振動から保護します。 用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。下の表と図を参照して、グロメットを探してください。
仕様 ●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:10mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:1.5mm アズワン品番 65-7364-21
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3.5mm 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton エッジ ProtectorHellermannTyton エッジ Protector は、6 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過する場所で使用します。特
仕様 ●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:6mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:20mm アズワン品番 65-7363-90
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:3.3mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:3.3mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:4.8mm アズワン品番 65-7363-57
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton フレキシブルエッジ ProtectorHellermannTyton Flexiform エッジ Protector は、18 mm の丸型グロメットです。カドミウムフリーの柔軟性のある PVC 製で、さまざまな鉱物や環境影響に対する耐性があります。このグロメットは優れた機械的保護を提供します。エッジプロテクタグロメットは、ケーブルやワイヤをアウトレットや開口部を通過す
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:2.1mm アズワン品番 65-7363-49
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:1.3mm 1巻 25m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様 ●入数:1リール(25m入り)●最小パネル厚さ:1.3mm●材質:PA 6●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:25m●シリーズ:Flexiform●最大パネル厚さ:2.1mm アズワン品番 65-7363-51
配線グロメット グロメットストリップ 最小パネル厚さ:0.4mm 1巻 3m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 欠品中
FlexiformR保護プロファイルFlexiformR製品は、開口部のエッジを形状や寸法に関係なく画定する手段となる汎用のストレインリリーフグロメットです。 開口部を通過するケーブルのせん断を回避しながら、絶縁保護と機械的保護を実現します。
仕様 ●入数:1リール(3m入り)●最小パネル厚さ:0.4mm●材質:PTFE●色:ナチュラル●ファンニングストリップ長さ:3m●最大パネル厚さ:1.3mm アズワン品番 65-7382-72
ケーブルグランド 径:PG36 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様 ●ねじの呼び:PG36●最大ケーブル径:35.6mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番 65-7439-07
ケーブルグランド 径:PG29 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様 ●ねじの呼び:PG29●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番 65-7364-19
ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様 ●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:27.9mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番 65-7364-43
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリプロピレン ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 7日以内出荷
HellermannTyton IP54ケーブルグランドHellermannTytonグレーポリプロピレン製ケーブルグランドは、Flexigaurd波形チューブ用のIP54ねじ接続の製品です。特長と利点PG (NV)又はメートル(TV)ねじを選択可能取り扱いが簡単IP54等級動作温度範囲: -35 → +80℃ケーブルを液体から保護堅牢
仕様 ●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:14.8mm●材質:PP●色:グレー●シリーズ:FG●保護等級:IP54●ロックナット付属:なし●動作温度 Max:+80℃●代表規格:UL 94 V-2●使用温度範囲:-35 → +80 ℃ アズワン品番 65-7364-90
ハット型ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 6日以内出荷
プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。
電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。
リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。
L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
色 黒 グレード 耐候・耐熱 適合ビス M4 適合リベット径(Φmm) 4.8
ラチェットPクランプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 64,980~税込 ¥ 71,478~
1袋(160個)ほか
4日以内出荷 から 6日以内出荷
インシュロック 固定アクセサリ ボルト止めタイプ ラチェットPクランプ
材質 クランプ部:66ナイロン・プレート部:亜鉛めっき鋼 幅(mm) 34.9 使用温度範囲(℃) -40~+125 UL規格 難燃グレード(主原料)UL94HB
門型ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) ¥ 61,980~税込 ¥ 68,178~
1袋(25個)
5日以内出荷
結束バンドを通す穴があるため、等間隔で多回線の電線を固定することが可能です。片方の固定穴が約10mmの幅を持つため、固定位置の微調整が可能です。結束バンドを固定する溝があるため、両面(背合わせ)に2回線の水平配線が可能です。
寸法(Φmm) 適合リベット:4.8 適合ビス M4 使用インシュロックタイ T120タイプまでZ130Rタイプまで
『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります キャプコン オーム電機[配線パーツ] 税込 ¥ 197 ~ ¥ 179 ~
ジョイボックス オーム電機[配線パーツ] 税込 ¥ 1,749 ~ ¥ 1,590 ~