絞り込み
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(4)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
  • ELPA(81)
  • LAPP(26)
  • PANDUIT(パンドウイット)(53)
  • RS PRO(43)
  • SKINDICHT(10)
  • SKINTOP(46)
  • エスコ(125)
  • オーム電機(47)
  • オーム電機[配線パーツ](33)
  • タカチ電機工業(28)
  • ニックス(14)
  • ニックス(日幸工業)(33)
  • ピタック(10)
  • ユーボン(16)
  • 共和化学工業所(19)
  • 岩崎電気(32)
  • 島田電機(10)
  • 星和電機(SEIWA)(10)
材質
  • ナイロン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルサポート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(25本)
    当日出荷
    電線支えの軽量化、作業工数・部品点数の削減に効果的です。プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
    仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+110全長A(mm)200幅B(mm)25寸法D(mm)11グレード耐候、耐熱寸法E(mm)180寸法C(mm)25使用可能リベット(Φmm)4.8寸法F(Φmm)4.9適合ビスM4
  • ハット型ケーブルサポート ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ハット型ケーブルサポート

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(25個)
    6日以内出荷
    プラスチック製のため、従来の金属製の電線支え具よりも大幅に軽量化することができます。 電線束の径に合わせた部品の用意が不要で、電線支え具または電線束にゴム板やビニールテープを巻く必要がなく、部品点数の削減に貢献します。 リベット止め、ビス止めの両方に対応しています。 L 字型ケーブルサポートは、2 点止めで固定後の回転やズレを防止します。また、金属製の L 字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。
    色黒グレード耐候・耐熱適合ビスM4適合リベット径(Φmm)4.8
  • ラチェットPクランプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラチェットPクランプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1袋(160個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ ボルト止めタイプ ラチェットPクランプ
    材質クランプ部:66ナイロン・プレート部:亜鉛めっき鋼幅(mm)34.9使用温度範囲(℃)-40~+125UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品